Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 1.4 - 5.5 hüvelykes méret | AH2CXG 25F039

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 1.4-5.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2CXG Modell: 1950-5-2FKereszthivatkozás: 25F039

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€509.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség kapcsoló
Kb. holtsáv max. Alapérték0.4
Kb. holtsáv min. Alapérték0.3
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPT
Folyamatos nyomás0.11 bar
Elektromos kapcsolatNEM/NC
A ház értékeléseNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP besorolásIP 54
Szerelési tájolásFüggőleges
Működési hatótáv1.4 "hogy 5.5"
Túlfeszültség nyomás0.69 bar
KapcsolótípusSPDT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló két pont közötti nyomáskülönbség mérésére és szabályozására szolgál. Kifejezetten olyan alkalmazásokhoz készült, ahol a nyomástartomány a vízoszlop 1.4 és 5.5 hüvelyk közé esik.

Jellemzők:

  • A Dwyer 1950-5-2F nyomáskülönbség-kapcsoló robbanás- és időjárásálló házzal rendelkezik, amely megvédi a zord környezeti feltételektől.
  • Egyszerű elektromos csatlakozással rendelkezik, amely megkönnyíti a telepítést.
  • Ez a nyomáskülönbség-kapcsoló egy beállítási pontcsavarral rendelkezik, amely egyszerű beállítást tesz lehetővé a ház szétszerelése nélkül.
  • Működési tartománya a vízoszlop 1.4-5.5 hüvelyk között van.
  • Ez a Dwyer Instruments 1950-5-2F nyomáskülönbség-kapcsoló robbanás- és időjárásálló házzal rendelkezik, amely érzékeli a két nyomásforrás közötti nyomáskülönbséget.
  • Külső beállítási pontcsavarral van felszerelve, amely megkönnyíti a hozzáférést, és megkönnyíti a beállítások elvégzését a burkolat felnyitása vagy szétszerelése nélkül.
  • Ez a Dwyer nyomáskülönbség kapcsoló CE, UL, CSA és FM jóváhagyással rendelkezik az I. osztály, 1. osztály, C és D csoportokban való használatra; II. osztály, E, F és G csoport; és III. osztályú veszélyes légkör (NEMA 7 és 9), esőálló NEMA 3 (IP54).

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • FM
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az eszköz működési hőmérsékleti tartománya?

A. -40-140 Fahrenheit fok.

K. Kompatibilis ez az eszköz éghető gázokkal?

V. Nem, a Dwyer 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló csak levegővel és nem éghető gázokkal kompatibilis.

K. Mi ennek a kapcsolónak a felszerelési iránya?

V. A Dwyer 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló bármilyen irányban felszerelhető, amíg a membrán függőlegesen marad.

K. Hogyan állíthatom be az alapjelet a nyomáskülönbség kapcsolón?

A. A nyomáskülönbség kapcsoló tárcsázó mechanizmussal rendelkezik az alapjel beállításához.

K. Hogyan kell karbantartani a Dwyer 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsolót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a nyomónyílásokat, hogy elkerülje az eltömődést vagy a törmelék felhalmozódását.
  • A pontos működés érdekében rendszeresen ellenőrizze és kalibrálja az alapjelet.
  • Ellenőrizze az elektromos csatlakozások tömítettségét és megfelelő működését.
  • Óvja a kapcsolót szélsőséges hőmérséklettől, nedvességtől és korrozív környezettől.

Termékváltozatok

TermékekModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékFolyamatos nyomásTúlfeszültség nyomásÁr
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 3-11 hüvelyk tartomány | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 0.5-2 PSI tartomány | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€666.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 1.4-5.5 hüvelyk
€509.12 /Mértékegység