Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 3-11 hüvelyk tartomány | AH2CXF 25F036

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 3-11 hüvelyk tartomány

Raktáron
Tétel: AH2CXF Modell: 1950-10-2FKereszthivatkozás: 25F036

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€509.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség kapcsoló
Kb. holtsáv max. Alapérték0.50
Kb. holtsáv min. Alapérték0.4
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPT
Folyamatos nyomás0.11 bar
Elektromos kapcsolatNEM/NC
A ház értékeléseNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP besorolásIP 54
Szerelési tájolásFüggőleges
Működési hatótáv3 "hogy 11"
Túlfeszültség nyomás0.69 bar
KapcsolótípusSPDT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer Instruments 1950-10-2F nyomáskülönbség-kapcsoló a HVAC-berendezések elektromos kapcsolóit légnyomással működteti. Beépített robbanás- és időjárásálló házzal van felszerelve a veszélyes környezetben való használatra. Ez a kapcsoló nagyon könnyű súlyú és kompakt méretű, összehasonlítva más robbanás- vagy időjárásálló kapcsolókkal, amelyek külön burkolattal rendelkeznek.

Jellemzők:

  • A Dwyer 1950-10-2F nyomáskülönbség-kapcsoló robbanásbiztos házzal rendelkezik, és I. osztály, I. osztály, C és D csoport, II. osztály, E., F. és G. csoport és III. osztályú veszélyes környezetben használható.
  • NEMA besorolású házzal rendelkezik, amely fedéllel, leeresztőcsavarral és O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik minden időjárási alkalmazáshoz.
  • Az alapjel-beállító csavar az egység házán kívül található a felhasználó kényelme érdekében.
  • Üzemi nyomása 3-11 hüvelyk WC (vízoszlop) között van, és hozzávetőleges holtsávot biztosít 0.3 és 0.20 minimális és maximális alapértékeken.
  • Ez az egypólusú, kettős dobású (SPDT) kapcsoló könnyen csatlakoztatható az elektromos hálózathoz a levehető előlapon keresztül.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NEMA 3, 7 és 9

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan módosítható ennek a Dwyer 1950-10-2F nyomáskapcsolónak az alapértéke?

A.

  • Távolítsa el a műanyag kupakot.
  • Ezután forgassa el a hornyolt beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba a ház tetején, hogy megemelje a nyomás alapértékét.
  • Forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba a beállítási pont csökkentéséhez.
  • Kalibrálás után helyezze vissza a műanyag kupakot, és ellenőrizze újra a beállított értéket.

K. Milyen lépéseket kell követni a nyomáskapcsoló karbantartása során?

A.

  • A kapcsoló mozgó alkatrészei nem igényelnek rendszeres karbantartást vagy kenést.
  • A kapcsolót megfelelően tisztán kell tartani.
  • A légtelenítő leeresztő dugót időnként el kell forgatni, és vissza kell helyezni eredeti helyzetébe, hogy eltávolítsa a túlzott páralecsapódást okozó kapcsolóalkalmazásokban felgyülemlett lerakódásokat.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Dwyer 1950-10-2F nyomáskapcsolót?

A.

  • Válasszon egy megfelelő helyet, amely mentes a vibrációtól és a működési feltételek között van.
  • Szerelje fel a kapcsolót úgy, hogy a membrán függőleges síkban legyen, miközben a kapcsoló felirata és adattáblája függőleges helyzetben van.
  • Csatlakoztassa a kapcsoló két 1/8 hüvelykes anya NPT nyomáscsatlakozóját a normál, vákuum vagy nyomáskülönbség típusú nyomásforráshoz olyan cső segítségével, amely nem korlátozza a légáramlást.
  • Egy alacsony nyomású forrás csatlakozik az alacsony nyomású porthoz, és egy nagynyomású forrás csatlakozik a nagynyomású porthoz.
  • Hajtsa végre az elektromos csatlakozásokat a fedél három hatlapfejű csavarjának eltávolításával, és a negyedik rögzítőcsavar meglazításával, hogy a burkolatot félrebillenthesse. Csatlakoztassa az áramkör érintkezőit.
  • Az alaphelyzetben nyitott érintkezők zárnak, az alaphelyzetben zárt érintkezők pedig akkor nyitnak, ha a nyomás a beállított érték fölé emelkedik.

Termékváltozatok

TermékekModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékFolyamatos nyomásTúlfeszültség nyomásÁr
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 1.4 - 5.5 hüvelykes méret | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 0.5-2 PSI tartomány | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€666.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 3-11 hüvelyk tartomány
€509.12 /Mértékegység