DWYER INSTRUMENTS 2000-es sorozatú mágneses differenciálnyomás-mérők


A Dwyer Magnehelic mérőeszközöket izolált/orvosi környezetben használják. Egyszerű, súrlódásmentes mérőmozgást alkalmaznak, hogy gyorsan jelezzék a levegő vagy a nem korrozív gáznyomást, amely lehet pozitív, negatív (vákuum) vagy differenciális. A kialakítás ellenáll az ütésnek, a vibrációnak és a túlnyomásnak, és IP67 besorolású ...időjárásálló.Olvass tovább

Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 / 8 " , Kapcsolat típus: NPT , Borítóanyag: Akril , Tárcsa mérete: 4" , Ház anyaga: Öntött alumínium , Temp. Hatótávolság: 20 Deg. 140 fokig. F
StílusModellPontosságnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
2302
-/+ 2%1-0-1" wc€151.78
A
2060
-/+ 2%0-60" wc€165.67
A
2215
-/+ 2%0-15 psi€372.80
A
2205
-/+ 2%0-5 psi€207.00
A
2025
-/+ 2%0-25" wc€157.67
A
2010
-/+ 2%0-10" wc€168.53
A
2002
-/+ 2%0-2" wc€209.38
A
2000-0
-/+ 2%0-0.5" wc€176.08
A
2000-0AV
-/+ 2%0-0.5" wc€235.33
A
2002-AV
-/+ 2%0-2" wc€190.13
A
2003
-/+ 2%0-3" wc€185.06
A
2006
-/+ 2%0-6" wc€184.37
A
2015
-/+ 2%0-15" wc€206.47
A
2030
-/+ 2%0-30" wc€176.57
A
2310
-/+ 2%5-0-5" wc€151.78
A
2330
-/+ 2%15-0-15" wc€182.97
A
2230
-/+ 2%0-30 psi€609.67
A
2210
-/+ 2%0-10 psi€347.56
A
2100
-/+ 2%0-100" wc€194.96
A
2050
-/+ 2%0-50" wc€184.75
A
2005
-/+ 2%0-5" wc€199.10
A
2001
-/+ 2%0-1" wc€159.37
A
2010-AV
-/+ 2%0-10" wc€202.47
A
2001-AV
-/+ 2%0-1" wc€190.13
A
2004
-/+ 2%0-4" wc€184.92
A
2008
-/+ 2%0-8" wc€184.37
A
2020
-/+ 2%0-20" wc€184.65
A
2040
-/+ 2%0-40" wc€194.04
A
2300-0
-/+ 2%0.25-0-0.25" wc€179.55
A
2000-00
-/+ 4%0-0.25" wc€182.67
A
2000-00AV
-/+ 4%0-0.25" wc€280.62
A
2300-60PA
-/+ 4%-30-30 Pa€190.72

Jellemzők

  • Törésálló, átlátszó műanyag felület a torzításmentes nézéshez, még messziről is.
  • Precíziós litho-nyomtatott mérleg a pontosság és a könnyű leolvasás érdekében.
  • Szabadalmaztatott kialakítás a nyomásváltozásokra való gyors reagáláshoz, ami azt jelenti, hogy nincs késés a kritikus helyzetek felmérésében.
  • Előlap a panelbe süllyesztett felszereléshez.
  • Jól látható piros hegyű mutató hőkezelt alumínium csőből, mereven a csavartengelyre rögzítve.
  • Öntött gumiból készült mutatóütközők, hogy megakadályozzák a mutató sérülés nélküli túlfutását.
  • Kényelmesen elhelyezett nulla beállító csavar a műanyag burkolatban, amely a fedél eltávolítása nélkül is hozzáférhető.
  • O-gyűrűs tömítés a nyomászárás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Dwyer Instruments A-605 légszűrő készletek: Bármely szabványos Magnehelic mérőeszközt alkalmazzon légszűrő mérőeszközként való használatra.
  • Dwyer Instruments A-432 Hordozható mérőkészletek: Műanyag hordtáska szabványos Magnehelic mérőeszközökhöz. Tartalmazza a 9 láb (2.7 m) gumicsövet (3/16 hüvelykes átmérőjű), az állvány akasztókonzolt és a kapocscsövet tartóval.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • RoHS

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan befolyásolja a pontosságot egy Magnehelic mérőműszernek a nyomásforrástól 150 láb távolságra történő felszerelése?

Bár a pontosság nem változik, a válaszidő a cső hosszával arányosan növekszik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?