VESTIL Tekercs és Szőnyeg Emelő Rams

Szűrő

VESTIL -

CR sorozatú szőnyegkosok/szőnyegrudak, II. osztály

A Vestil CR sorozatú szőnyegpadokat/szőnyegoszlopokat anyagmozgatási és raktározási alkalmazásokban használják. Targoncára rögzítik, hogy hatékonyan és biztonságosan emeljék és szállítsák a szőnyegek vagy szőnyegek tekercseit. Ezek az egységek a targonca elejére rögzíthetők a dolgokat szállító részre vagy közvetlenül a villákra. Acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és kékre festették a korrózióállóság érdekében. Ezek a szőnyegkosok/szőnyegrudak vastag rúddal rendelkeznek a nagyobb szilárdság érdekében, és körbe-körbe foroghatnak.

StílusModellPólus hosszRúd átmérőjeKapacitásHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ACR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,711.54
ajánlatkérés
BCR-120-2120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,913.44
ajánlatkérés
CCR-144-2144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€2,093.13
ajánlatkérés
VESTIL -

CR sorozatú szőnyegrudak/szőnyegrudak, III. osztály

StílusModellPólus hosszRúd átmérőjeKapacitásHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ACR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "€1,805.11
ajánlatkérés
BCR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "€2,223.76
ajánlatkérés
CCR-144-3144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "12 "24.5 "€2,114.33
ajánlatkérés
VESTIL -

CRF sorozatú szőnyegszárak/szőnyegrudak

StílusModellPólus hosszRúd átmérőjeKapacitásHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ACRF-108108.5 "2.75 "2500 lbs.137.38 "34 "7.25 "€2,849.57
ajánlatkérés
BCRF-120120.5 "2.75 "2200 lbs.149.38 "34 "7.25 "€3,879.03
ajánlatkérés
CCRF-144144.5 "2.75 "1800 lbs.173.38 "34 "7.25 "€3,332.95
ajánlatkérés
VESTIL -

CRP sorozatú szőnyegszárak/szőnyegrudak

StílusModellPólus hosszRúd átmérőjeKapacitásHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ACRP-108108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "34 "29.25 "€2,717.60
ajánlatkérés
BCRP-120120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "34 "29.25 "€3,333.73
ajánlatkérés
CCRP-144144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "34 "29.25 "€4,055.77
ajánlatkérés
VESTIL -

CCM sorozatú tekercshengerek/emelők, kocsira szerelve

StílusModellFüggőleges súlypontKapacitásMagasságSzélességVízszintes súlypontTételHosszRam átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
ACCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram43 "5 5 / 8 "€1,864.81
BCCM-36-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő43.5 "5 5 / 8 "€1,545.25
ajánlatkérés
CCCM-24-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő31.5 "5 5 / 8 "€1,392.77
ajánlatkérés
DCCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram67 "5 5 / 8 "€2,075.65
ECCM-48-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő55.5 "5 5 / 8 "€1,630.05
ajánlatkérés
FCCM-60-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő67.5 "5 5 / 8 "€1,720.14
ajánlatkérés
GCCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram31 "4 1 / 2 "€1,294.96
HCCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram43 "4 1 / 2 "€1,368.33
ICCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram55 "4 1 / 2 "€1,637.20
JCCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram55 "5 5 / 8 "€1,958.59
KCCM-36-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő43.5 "4 1 / 2 "€1,216.01
ajánlatkérés
LCCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram31 "5 5 / 8 "€1,561.25
MCCM-24-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő31.5 "4 1 / 2 "€1,145.02
ajánlatkérés
NCCM-48-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő55.5 "4 1 / 2 "€1,372.00
ajánlatkérés
OCCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Tekercsemelő ram67 "4 1 / 2 "€1,628.53
PCCM-60-4-CL317 1 / 8 "3000 lbs.24.5 "12 "12 7 / 16 "Tekercsemelő67.5 "4 1 / 2 "€1,446.50
ajánlatkérés
VESTIL -

CCF sorozatú tekercshengerek/emelők, villára szerelve

StílusModellKapacitásVízszintes súlypontHosszRam átmérőjeHasználható nyomószár hosszFüggőleges súlypontÁr (ÁFA nélkül)
ACCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€2,278.45
ajánlatkérés
BCCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€2,204.71
ajánlatkérés
CCCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€2,048.86
ajánlatkérés
DCCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€2,125.91
ECCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,480.87
ajánlatkérés
FCCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€2,130.47
ajánlatkérés
GCCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,401.32
HCCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,988.94
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?