VESTIL CCM-36-4 II. osztályú acéltekercs-emelő, kocsira szerelve, 36 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE6NWT 5UEU5

VESTIL CCM-36-4 acéltekercs-emelő, II. osztályú kocsira szerelve, 36 x 4-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6NWT Modell: CCM-36-4Kereszthivatkozás: 5UEU5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,368.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercsemelő ram
Kapacitás3000 lbs.
Osztály módosítás alattLépjen kapcsolatba a Taxonomy céggel a taxonomysupport@syndigo.com címen
színekKék
Mélység43 "
Osztályba illikkocsiosztály II
Magasság20.5 "
Hossz43 "
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
FelszerelésKocsi szerelve
Rúd átmérője4-1 / 2 "
Ram átmérője4 1 / 2 "
Használható nyomószár hossz36 "
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges súlypontKapacitásMagasságSzélességVízszintes súlypontTételHosszRam átmérőjeÁr
VESTIL CCM-24-4 II. osztályú acéltekercs-emelő, kocsira szerelve, 24 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram31 "4 1 / 2 "€1,294.95
VESTIL CCM-24-5 II. osztályú acéltekercs-emelő, kocsira szerelve, 24 x 5-1/2 hüvelykes méret | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram31 "5 5 / 8 "€1,561.25
VESTIL CCM-36-5 II. osztályú acéltekercs-emelő, kocsira szerelve, 36 x 5-1/2 hüvelykes méret | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram43 "5 5 / 8 "€1,864.80
VESTIL CCM-48-4 II. osztályú acéltekercs-emelő, kocsira szerelve, 48 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram55 "4 1 / 2 "€1,637.20
VESTIL CCM-48-5 acéltekercs-emelő, II. osztályú kocsira szerelve, 48 x 5-1/2 hüvelykes méret | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram55 "5 5 / 8 "€1,958.59
VESTIL CCM-60-4 II. osztályú acéltekercs-emelő, kocsira szerelve, 60 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE6NWX 5UEU9 CCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Tekercsemelő ram67 "4 1 / 2 "€1,628.53
VESTIL CCM-60-5 acéltekercs-emelő, II. osztályú, kocsira szerelhető, 60 x 5-1/2 hüvelykes méret | AE6NWY 5UEV0 CCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram67 "5 5 / 8 "€2,075.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CCM-36-4 acéltekercs-emelő, II. osztályú kocsira szerelve, 36 x 4-1/2 hüvelykes
€1,368.33 /Mértékegység