VESTIL CCM sorozatú tekercshengerek/emelők, kocsira szerelve


Szűrő
Változás alatt álló osztály: Lépjen kapcsolatba a Taxonomy céggel a taxonomysupport@syndigo.com címen , Szín: Kék , Osztálynak megfelelő: kocsiosztály II , Fork Pocket Center: 24 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7.5 " , Anyaga: Acél , Mount stílus: kocsiosztály III
StílusModellFüggőleges súlypontKapacitásMagasságSzélességVízszintes súlypontTételHosszRam átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
A
CCM-60-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram67 "5 5 / 8 "€1,881.02
B
CCM-24-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő31.5 "5 5 / 8 "€1,392.77
ajánlatkérés
C
CCM-48-4-CL3
-3000 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő55.5 "4 1 / 2 "€1,372.00
ajánlatkérés
D
CCM-48-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő55.5 "5 5 / 8 "€1,630.05
ajánlatkérés
E
CCM-24-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram31 "5 5 / 8 "€1,340.19
F
CCM-36-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram43 "5 5 / 8 "€1,636.52
G
CCM-48-5
-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram55 "5 5 / 8 "€1,681.25
H
CCM-24-4-CL3
-3000 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő31.5 "4 1 / 2 "€1,145.02
ajánlatkérés
I
CCM-24-4
-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram31 "4 1 / 2 "€1,111.59
J
CCM-36-4
-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram43 "4 1 / 2 "€1,174.59
K
CCM-48-4
-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Tekercsemelő ram55 "4 1 / 2 "€1,587.52
L
CCM-36-4-CL3
-3000 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő43.5 "4 1 / 2 "€1,216.01
ajánlatkérés
M
CCM-36-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő43.5 "5 5 / 8 "€1,545.25
ajánlatkérés
N
CCM-60-5-CL3
-5500 lbs.24.5 "12 "-Tekercsemelő67.5 "5 5 / 8 "€1,720.14
ajánlatkérés
O
CCM-60-4
14 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Tekercsemelő ram67 "4 1 / 2 "€1,397.93
P
CCM-60-4-CL3
17 1 / 8 "3000 lbs.24.5 "12 "12 7 / 16 "Tekercsemelő67.5 "4 1 / 2 "€1,446.50
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?