VESTIL CCF sorozatú tekercshengerek/emelők, villára szerelve


A Vestil CCF sorozatú tekercsemelő hengereket nehéz tekercsek, tekercsek és hengeres anyagok hatékony és biztonságos kezelésére és szállítására tervezték. Ideálisak gyártó létesítmények, raktárak és elosztó központok számára.

Szűrő
Változás alatt álló osztály: Lépjen kapcsolatba a Taxonomy céggel a taxonomysupport@syndigo.com címen , Szín: Kék , Fork Pocket Center: 24 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 7.5 " , Magasság: 29.25 " , Anyaga: Acél , Max. Tekercs szélessége: 17 1 / 2 " , Mount stílus: Villa , Szélesség: 34 "
StílusModellKapacitásVízszintes súlypontHosszRam átmérőjeHasználható nyomószár hosszFüggőleges súlypontÁr (ÁFA nélkül)
A
CCF-60-4
3000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "€2,278.45
ajánlatkérés
B
CCF-48-4
3000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€2,204.71
ajánlatkérés
C
CCF-36-4
3000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€2,048.86
ajánlatkérés
D
CCF-24-4
3000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€2,125.91
E
CCF-36-5
5500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,480.87
ajánlatkérés
F
CCF-60-5
5500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€2,130.47
ajánlatkérés
G
CCF-24-5
5500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,401.32
H
CCF-48-5
5500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,988.94
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Vestil CCF sorozatú tekercsemelő munkahengerek egyedi kialakításúak, amelyek a különféle tekercses anyagok manőverezésére lettek kialakítva, így biztosítva az optimális kezelési sokoldalúságot.
  • Acélszerkezetük rugalmas kék bevonattal rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében az igényes ipari környezetben.
  • Ezek a CCF sorozatú villára szerelhető tekercshengerek/emelők beépített biztonsági berendezéssel vannak felszerelve, amely biztonságosan rögzíti az egységet a villás targoncához, megakadályozva a véletlen leválást működés közben, és növelve a munkahely biztonságát.
  • Ezek a CCF sorozatú villára szerelt tekercsemelő munkahengerek villazsebekkel vannak felszerelve, amelyek egymástól 24 hüvelyk távolságra helyezkednek el, biztosítva a stabilitást és a könnyű rögzítést, miközben betartják az egyes modellek műszaki rajzán megadott terhelési középpontokat.

Gyakran ismételt kérdések

Vannak-e karbantartási vagy gondozási irányelvek ezekre a tekercsemelőkre?

A rendszeres karbantartás, mint például a kenés és az ellenőrzések elengedhetetlenek az emelők élettartamának meghosszabbításához. Tekintse meg a gyártó utasításait a speciális ápolási javaslatokért.

Vannak olyan biztonsági óvintézkedések, amelyeket a kezelőknek tudniuk kell ezeknek a tekercsemelőknek a használatakor?

A balesetek megelőzése és a stabilitás biztosítása érdekében a kezelőknek mindig be kell tartaniuk a biztonsági előírásokat, beleértve a rakományközéppontok besorolását, és kerülniük kell a hirtelen mozgásokat a tekercselt anyagok emelésekor vagy szállításakor.

Hogyan kell felszerelni a Vestil CCM sorozatú tekercsnyomókat/emelőket?

  • Vegye le a fogakat a villás targonca kocsijáról.
  • Forgassa el a reteszkart „nyitott” helyzetbe, és állítsa a felső kocsikonzol bal oldalát a targonca felső kocsi keresztrúdjára.
  • Csúsztassa végig a felső kocsikonzolt a kocsi keresztrúdján, és állítsa be a helyzetét, lehetővé téve, hogy az alsó kocsikonzol beilleszkedjen az alsó kocsi keresztrúdjának bevágásába.
  • A bevágás a keresztléc közepén található. Csúsztassa a hátlapot jobbra vagy balra (szükség szerint), hogy a tekercsmozgatót a kocsin középre állítsa.
  • Rögzítse a tekercsmozgatót a kocsihoz úgy, hogy a reteszkart visszahelyezi „zárt” helyzetbe.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Vestil CCM sorozatú tekercshengerek/emelők használata közben?

  • Ne üljön vagy lovagoljon a teherre vagy a tekercsemelőre.
  • Használja a tekercsemelőt egyetlen tekercs szállításához.
  • A tekercsek nem lóghatnak a pólusvégeken.
  • Ezt a tekercsmozgatót csak vízszintes és egyenletes felületeken használja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?