VESTIL CCF-60-4 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 60 x 4-1/2 hüvelykes méret

Tétel: AE6NWN Modell: CCF-60-4Kereszthivatkozás: 5UEU1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,278.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercsemelő ram
Kapacitás3000 lbs.
Osztály módosítás alattLépjen kapcsolatba a Taxonomy céggel a taxonomysupport@syndigo.com címen
színekKék
Mélység66 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 2 "W x 2-1 / 2" H 24 "középen
Villa zseb szélessége7.5 "
Magasság29.25 "
Vízszintes súlypont12 1 / 8 "
Hossz66 "
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
Max. Tekercs szélessége17 1 / 2 "
Mount stílusVilla
FelszerelésVillára szerelve-fordítva
Rúd átmérője4-1 / 2 "
Ram átmérője4 1 / 2 "
Használható nyomószár hossz60 "
Függőleges súlypont15 1 / 8 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 137.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásVízszintes súlypontHosszRam átmérőjeHasználható nyomószár hosszFüggőleges súlypontÁr
VESTIL CCF-24-4 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 24 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE6NWG 5UET5 CCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "€2,125.91
VESTIL CCF-24-5 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 24 x 5-9/16 hüvelykes méret | AE6NWH 5UET6 CCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "€2,401.33
VESTIL CCF-36-4 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 36 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE6NWJ 5UET7 CCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "€1,693.27
ajánlatkérés
VESTIL CCF-36-5 acéltekercs emelővillára szerelt fordított, 36 x 5-9/16 hüvelykes méret | AE6NWK 5UET8 CCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "€2,050.31
ajánlatkérés
VESTIL CCF-48-4 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 48 x 4-1/2 hüvelykes méret | AE6NWL 5UET9 CCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "€1,822.08
ajánlatkérés
VESTIL CCF-48-5 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 48 x 5-9/16 hüvelykes méret | AE6NWM 5UEU0 CCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "€1,643.75
ajánlatkérés
VESTIL CCF-60-5 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 60 x 5-9/16 hüvelykes méret | AE6NWP 5UEU2 CCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "€1,760.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CCF-60-4 acéltekercses emelővillára szerelt fordított, 60 x 4-1/2 hüvelykes méret
€2,278.45 /Mértékegység