VESTIL CR sorozatú szőnyegkosok/szőnyegrudak, II. osztály


Szűrő
Szín: Kék , Osztálynak megfelelő: kocsiosztály II , Magába foglalja: Biztonsági lánc , Anyaga: Acél
StílusModellPólus hosszRúd átmérőjeKapacitásHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
CR-108-2
108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "€1,711.54
ajánlatkérés
B
CR-120-2
120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "€1,913.44
ajánlatkérés
C
CR-144-2
144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "€2,093.13
ajánlatkérés

CR sorozatú szőnyegkosok/szőnyegrudak, II. osztály

A Vestil CR sorozatú szőnyegpadokat/szőnyegoszlopokat anyagmozgatási és raktározási alkalmazásokban használják. Targoncára rögzítik, hogy hatékonyan és biztonságosan emeljék és szállítsák a szőnyegek vagy szőnyegek tekercseit. Ezek az egységek a targonca elejére rögzíthetők a dolgokat szállító részre vagy közvetlenül a villákra. Acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és kékre festették a korrózióállóság érdekében. Ezek a szőnyegkosok/szőnyegrudak vastag rúddal rendelkeznek a nagyobb szilárdság érdekében, és körbe-körbe foroghatnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?