OETIKER Szorító eszközök

Az Oetiker szorítószerszámai, mint például az egyenes pofák és a racsnis fogók, amelyek a legalkalmasabbak az üzemanyag- és hűtővezetékek, valamint a légnyomásrendszerek rögzítéséhez. Kovácsolt acél konstrukció a kemény ipari visszaélésekkel szembeni ellenállás és szigetelt fogantyúk a veszélymentes működés érdekében.

Szűrő

OETIKER -

HIP 7000-es sorozat, racsnis fogó

StílusModellFogantyúk számaÁr (ÁFA nélkül)
A14100069-GRA2€311.03
B14100280-GRA3€351.53
StílusModellÁllkapocs stílusNyitási résPofaszélességHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A14100498Oldalsó állkapocs21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€78.54
A14100499Oldalsó állkapocs20.3 mm, 15.4 mm12.4 mm230 mm63 mm€78.54
A14100496Normál állkapocs19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
ajánlatkérés
A14100497Normál állkapocs18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
ajánlatkérés
StílusModellAnyagÁllkapocs stílusNyíló rés felsőÁr (ÁFA nélkül)
A14100396-Standard 25.5 mm€213.95
A14100446-Oldalsó állkapocs23.8 mm€48.51
A14100426-Csipet36 mm-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?