OETIKER 14100496 Összetett fogó, pofa szélessége 19 mm, nyílás rés felül 19.5 mm

Tétel: CM9ANK Típus: 14100496
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis fogó
Rögzítő erő2000N
Magasság23 mm
Állkapocs stílusNormál állkapocs
Pofaszélesség19 mm
Hossz230 mm
Max. Fül szélessége13 mm
Nyitási rés19.5 mm
Csomag mérete1
Használja a105-ös sorozat, 151-es széria, 153-as sorozat, 154-es sorozat, 155-ös sorozat, 159-es sorozat, 163-as sorozat, 167-es sorozat, 109-es sorozat, 113-as sorozat, 123-as sorozat, 196-os, 117-es sorozat
Szélesség58 mm

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapocs stílusNyitási résPofaszélességHosszSzélességÁr
OETIKER 14100498 Összetett fogó, Egyenes fogantyúk, Pofa szélessége 12.4 mm, Nyitási rés felül 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498Oldalsó állkapocs21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€78.54
OETIKER 14100499 Összetett fogó, ívelt fogantyúk, pofaszélesség 12.4 mm, nyílás rés felül 20.3 mm | CH6DJZ HIP2000499 14100499Oldalsó állkapocs20.3 mm, 15.4 mm12.4 mm230 mm63 mm€78.54
OETIKER 14100497 Összetett fogó, pofa szélessége 19 mm, nyílás rés felül 18.4 mm | CM9ANL 14100497Normál állkapocs18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 14100496 Összetett fogó, pofa szélessége 19 mm, nyílás rés felül 19.5 mm