Házhűtők

Szűrő

VORTEC -

TurboSockets sorozat, 1/4 "meghajtású metrikus foglalat

StílusModellMélységÁtmérőMagasságNEMA értékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A7901.75 "1 3 / 4 "10.75 "121.75 "€1,661.48
B7702.125 "2 1 / 8 "6.75 "42.12 "€1,767.25
VORTEC -

Házhűtők

StílusModellBtuHMélységÁtmérőMagasságTételNEMA értékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A7504007 / 8 "7 / 8 "7 1 / 16 "Vortex házhűtő127 / 8 "€1,665.29
B75159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,398.50
C77159004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő4, 4X5.38 "€1,876.18
D747SS9002"2"9 15 / 16 "Vortex házhűtő4X2"€2,921.51
E7479002"2"9 15 / 16 "Vortex házhűtő42"€1,877.50
F7409001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex házhűtő121.75 "€1,629.96
C76159004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,697.28
B752515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,326.44
C762515004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,667.37
C772515004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő4, 4X5.38 "€1,926.63
E79717002"2"9 15 / 16 "Vortex házhűtő42"€2,008.79
D797SS17002"2"9 15 / 16 "Vortex házhűtő4X2"€2,862.80
C763525004.75 "4 3/4 x 3 9/16 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő123 9 / 16 "€1,784.46
C773525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő4, 4X5.38 "€2,056.08
G79525001.75 "1 3 / 4 "10.75 "Vortex házhűtő121.75 "€1,810.37
E797-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex házhűtő42"€2,213.59
B753525004.75 "4 3/4 x 5 3/8 x 8 "8"Vortex A / C ház hűtő15.38 "€2,363.56
D797SS-35H25002"2"9 15 / 16 "Vortex házhűtő4X2"€3,183.21
H767050009.437 "9 7/16 x 4 1/4 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ház hűtő124.25 "€3,502.23
H777050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ház hűtő4X5 9 / 16 "€3,734.05
B757050009.437 "9 7/16 x 5 9/16 x 6 7/16 "6.437 "Vortex A / C ház hűtő15 9 / 16 "€4,092.80
HOFFMAN -

Állványra szerelhető ventilátorcsomag, 275 CFM, 115 V, 304 SS

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ADB275CH8DZD-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?