A Szorító erő: 2000N , Kényszerítés: 2000 N , Fogantyú típusa: Egyenes fogantyúk , Pofa típusa: Oldalsó pofák , Nyitás mérete: Felső 21.6 mm, oldal 16.3 mm , Használd: 105-ös sorozat, 151-es széria, 153-as sorozat, 154-es sorozat, 155-ös sorozat, 159-es sorozat, 163-as sorozat, 167-es sorozat, 109-es sorozat, 113-as sorozat, 123-as sorozat, 196-os, 117-es sorozat
Működési mechanizmus
- Fogja meg ezeket a 2000-es sorozatú fogókat a megfelelő kézzel.
- Helyezze ezeket a fogópofákat az Oetiker bilincs füle köré.
- Alkalmazzon kézi erőt a fogantyúkra, bekapcsolva a fogók összetett működését.
- Ezek a fogók szorosan lezárják a bilincs füleit, biztosítva a biztonságos csatlakozást.
- Engedje el a nyomást a fogantyúkon, ezzel befejezve a telepítést.
- Megbízható, szivárgásmentes csatlakozásokat érhet el az Oetiker bilincs és fogó segítségével.
Jellemzők
- Oldalsó pofa-kialakítással rendelkeznek a bilincsek egyszerű felszereléséhez ott, ahol a standard pofa-konfiguráció korlátozott.
- Ezek a HIP 2000 sorozatú Oetiker bilincsfogók széles kétanyagú markolattal rendelkeznek, amelyek eloszlatják a kézi nyomást és csökkentik az ismétlődő mozgási sérülések kockázatát.
- A márkaé 14100498 összetett hatású fogó hagyományos egyenes fogantyúja van, amely könnyen illeszkedik a bilincshez a gyors működés érdekében.
- Oetiker 14100499 összetett hatású fogó ívelt fogantyúi az ergonómia érdekében, szoros illeszkedést és egyensúlyt biztosítanak a kisebb kezű felhasználók számára.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan kell felszerelni az Oetiker HIP 2000 sorozatú bilincsfogót?
Győződjön meg arról, hogy a bilincs megfelelően helyezkedik el a tömlőn vagy a szerelvényen. Erősen nyomja össze a HIP fogantyúit, amíg a bilincs biztonságosan be nem zár.
Használhatók az Oetiker HIP 2000 sorozatú fogók ideiglenes és állandó csatlakozásokhoz is?
Ezeket a csipeszeket gyakran állandó csatlakozásokhoz használják a biztonságos krimpelés miatt.
Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ezeknek a fogóknak a használatakor?
- Tartsa szilárd és kényelmes markolattal a fogókat.
- Fontolja meg a kesztyű viselését a kéz védelme érdekében.
- Ügyeljen a kéz megfelelő elhelyezésére és igazítására.
- Alkalmazzon elegendő erőt túlerőltetés nélkül.
- A hatékony működés érdekében használjon stabil felületet.
- A balesetek elkerülése érdekében tartson fenn rendetlenségmentes munkaterületet.
- Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérülést vagy hibás működést.
Használhatók ezek a fogók szűk helyeken?
Ezeknek a fogóknak a kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy viszonylag szűk helyeken is használhatók.
Mi az Oetiker bilincsfogók javasolt karbantartási ütemezése?
Rendszeresen ellenőrizze a harapófogót, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy korrózió jele. Minden használat után végezzen alapos tisztítást, és szükség esetén kenje meg a mozgó alkatrészeket.