OETIKER 14100426 Kézi szerelési fogó, 1000 N pofaerő

Tétel: CM9ANJ Típus: 14100426
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál állkapocsfogók
sáv AnyagaKovácsolt acél
Rögzítő erő1000N
Magasság21mm
Állkapocs stílusCsipet
Pofaszélesség20 mm
Hossz305mm
AnyagKovácsolt acél
Max. Fül szélessége13 mm
Nyíló rés felső36 mm
Csomag mérete1
típusStandard
Használja a105-ös sorozat, 151-es széria, 153-as sorozat, 154-es sorozat, 155-ös sorozat, 159-es sorozat, 163-as sorozat, 167-es sorozat, 109-es sorozat, 113-as sorozat, 123-as sorozat, 196-os, 117-es sorozat
Szélesség50mm

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁllkapocs stílusNyíló rés felsőÁr
OETIKER 14100396 Egyenes orrú pofafogó, nagy szigetelt markolat | AD7FCY 4E607 / HIP1000396 14100396-Standard 25.5 mm€213.95
OETIKER 14100446 Egyszeres oldalsó pofafogó | CH6DJX HIP1000446 14100446-Oldalsó állkapocs23.8 mm€48.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 14100426 Kézi szerelési fogó, 1000 N pofaerő