RULAND MANUFACTURING CLC sorozat, merev tengelykapcsolók


Szűrő
Max. FORDULAT: 4000 , Típus: Egy darabból álló bilincs, kulccsal
StílusModellFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr (ÁFA nélkül)
A
CLC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,079.76
B
CLC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Ólommentes acél3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,295.07
B
CLC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Ólommentes acél2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€213.78
A
CLC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "303 Stainless Steel2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€561.83
B
CLC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Ólommentes acél2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€304.00
A
CLC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€745.53

CLC sorozat, merev tengelykapcsolók

Ruland A gyártó merev tengelykapcsolói biztosítják a tengely -tengely csatlakozásokat szervo alkalmazásokban. Precíziós csiszolt furatokkal rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy a tengelykapcsolók egybeesnek a beszereléskor, hogy megakadályozzák a rendszerben fellépő eltéréseket és a nemkívánatos rezgéseket, valamint kovácsolt csavarokat, amelyek megakadályozzák az epedést, miközben nagy tartóerőt biztosítanak. 303 SS / 1215 ólommentes acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek a -40 és 350 °F közötti hőmérséklet-tartományban ellenállnak. Válasszon a tengelykapcsolók széles választékából, amelyek 1-15/16, 1.187 és 1.437 hüvelykes furatátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?