Pad- és Padlómérlegek

Szűrő

ADAM EQUIPMENT -

Vibrációgátló asztal ezüst és fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
104008036AG9FBG€2,303.45
KERN AND SOHN -

Analitikai mérleg, 220g Max. Súly, 0.0001g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ADB 200-4CE8HEX€1,391.63
KERN AND SOHN -

Hordágymérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MWS 300K-1LMCE8KPG€2,837.84
KERN AND SOHN -

Raklapemelő mérleg, 2000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VHB 2T1CE8MFN€3,159.82
KERN AND SOHN -

Poggyászmérleg, 50 kg max. Súly, 10g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HGA 50K-2S05CE8JYQ€136.08
KERN AND SOHN -

Székmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCB 300K100MCE8KMG€2,037.42
KERN AND SOHN -

Kerekesszék emelvényes mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MWB 300K-1CE8KPE€1,440.75
MEASURETEK -

Kompakt asztali mérleg, 3 kg-os kapacitás, digitális, LED kijelző

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12R990CH6HTH€389.76
MITUTOYO -

Lineáris skála, 600 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
539-121-30CH9PUB€1,476.99
KERN AND SOHN -

Padlómérleg, 300 kg max. Mérés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CW 300RKFNCJ6ZPX€2,168.40
A&D WEIGHING -

Digitális mérleg 5100 g

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HT-5000AG9DRG€260.52
KERN AND SOHN -

Székmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCD 300K-1CE8KMK€1,673.59
KERN AND SOHN -

Székmérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCC 250K100MCE8KMH€1,964.65
REED INSTRUMENTS -

Adagellenőrző skála, digitális, ipari, NIST tanúsítvánnyal rendelkező, nagy pontosságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R9850-NISTCD4DNX€471.47
KERN AND SOHN -

Ipari mérleg, rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SFB 100K-2LCE8LZR€1,478.03
Lásd a részleteket
KERN AND SOHN -

Raklapmérleg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
UOB 600K200CE8MFK€958.28
Lásd a részleteket
A&D WEIGHING -

Digitális mérleg 200 lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HW-100KWPAG9DRC-
ajánlatkérés
HUMBOLDT -

Hordozható asztali platformmérleg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H-4748ACL6RAK-
ajánlatkérés
HUMBOLDT -

Defender 3000 terepi tesztmérleg, 68 kg/150 font kapacitás, 0.02 kg/0.05 font olvashatóság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HB-4778ACL6QTD-
ajánlatkérés
HUMBOLDT -

Ohaus Heavy-Duty, Solution Balance

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H-4785CL6RGR-
ajánlatkérés
OHAUS -

Elektronikus mérleg 2500kg / 5000 lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VN31P5000X-USAG9GPR€2,982.80
ajánlatkérés
1...101112

Pad- és Padlómérlegek

A laboratóriumi mérlegek meghatározzák a minták súlyát, vagy segítenek az alkatrészek számlálásában és csomagolásában az élelmiszer -feldolgozásban, a gyógyszeriparban, a laboratóriumokban és a raktározásban. Raptor Supplies kínálja ezeket a mérlegeket olyan márkáktól, mint Tudományos benchmark, Ohaus, Adam felszerelés és A&D mérlegelés. A mérlegkatalógus rezgéscsillapító asztalokat és padokat, precíziós, padló, mérleg, kompakt, szék- és kézi mérlegeket tartalmaz. Mechanikus működtetésűek, hosszú élettartamot biztosítanak, és nem igényelnek áramellátást, vagy digitálisan működtethetők LED / LCD háttérvilágítású kijelzőkkel a gyors és pontos mérés érdekében. Ezek a mérlegek grammban, kilogrammban vagy fontban mérik a preferenciákat, és acél, ABS műanyag, öntöttvas és rozsdamentes acél szerkezetben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?