A&D WEIGHING HW-100KWP Balance Scale Digital 200 lb. | AG9DRC 19ND19

A&D WEIGHING HW-100KWP digitális mérleg mérleg 200 lb.

Cikkszám: AG9DRC Modell: HW-100KWPKereszthivatkozás: 19ND19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform pad mérleg
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás200 font
Csatlakozási portokRS-232C
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőVFD
osztások0.02 font
Ház anyagaRozsdamentes acél
Mértékegységekfont
Teljes magasság30 57 / 64 "
Teljes hossz27.593
Teljes szélesség15 13 / 32 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység120 VAC
AlkategóriaÁltalános célú skála
A felületi mélység mérése15.5 "
Súlyú felületi szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.948
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)46.36
Származási országKR

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A&D WEIGHING HW-100KWP digitális mérleg mérleg 200 lb.