KERN AND SOHN MCB 300K100M székmérleg, 300 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMG

KERN AND SOHN MCB 300K100M székmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KMG Modell: MCB 300K100M

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,037.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzékmérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése50 óra.
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.1Kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Minimális súly2Kg
Platform mélysége410 mm
A platform magassága530 mm
Platform szélesség465 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete380 x 360 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
EgységekKg
Mérési kapacitás300kg
Mérlegplatform méretei465 x 530 x 410 mm
A felületi mélység mérése360 mm
Súlyú felületi szélesség380 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.622
Hajó magassága (cm)104.81
Hajó hossza (cm)68.88
Hajószélesség (cm)91.24
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MCB 300K100M székmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€2,037.42 /Mértékegység