OHAUS VN31P5000X-US elektronikus padlómérleg 2500kg/5000 lb. AG9GPR 20FZ17

OHAUS VN31P5000X-US Elektronikus padlómérleg 2500kg/5000 lb.

Tétel: AG9GPR Modell: VN31P5000X-USKereszthivatkozás: 20FZ17
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,982.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg távjelzővel
Alkalmazási módokMérés, alkatrészszámolás
Kapacitás2500kg / 5000 lb.
Csatlakozási portokRS-232
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.5kg / 1 lb.
Ház anyagaFestett acél
Mértékegységekkg, lb.
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség60 "
Platform anyagaFestett szénacél
Tápegység9 VDC, 0.5 A, AC adapter vagy belső újratölthető, zárt ólom-savas akkumulátor (100 órás tipikus működés teljes feltöltéssel)
AlkategóriaSzámlálási skála
A felületi mélység mérése60 "
Súlyú felületi szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 241.7688
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)191.52
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS VN31P5000X-US Elektronikus padlómérleg 2500kg/5000 lb.
€2,982.80 /Mértékegység