Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

A&D SÚLY HT-5000 Digitális mérleg 5100g | AG9DRG 19ND53

A&D WEIGHING HT-5000 digitális mérleg mérleg 5100g

Raktáron
Tétel: AG9DRG Modell: HT-5000Kereszthivatkozás: 19ND53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€260.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás5100g
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások1g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság1 47 / 64 "
Teljes hossz5 23 / 64 "
Teljes szélesség7 11 / 16 "
Platform anyagaABS műanyag
TápegységAA akkumulátor
AlkategóriaÁltalános célú skála
A felületi mélység mérése5"
Súlyú felületi szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9855
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

A&D WEIGHING HT-5000 digitális mérleg mérleg 5100g
€260.51 /Mértékegység