KERN AND SOHN MWS 300K-1LM hordágymérleg, 300kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KPG

KERN AND SOHN MWS 300K-1LM hordágymérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KPG Típus: MWS 300K-1LM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,837.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése50 óra.
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.1Kg
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés0.1kg
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete1500 x 860 x 68 mm
Ház magassága68 mm
Ház hossza860 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Minimális súly2Kg
Platform mélysége68 mm
A platform magassága860 mm
Platform szélesség1500 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1 kg, 100 g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete800 x 1200 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
EgységekKg
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei1500 x 860 x 68 mm
A felületi mélység mérése1200 mm
Súlyú felületi szélesség800 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55
Hajó magassága (cm)12.3
Hajó hossza (cm)100.8
Hajószélesség (cm)165
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MWS 300K-1LM hordágymérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€2,837.84 /Mértékegység