KERN AND SOHN MWB 300K-1 Wheelchair Platform Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KPE

KERN AND SOHN MWB 300K-1 Wheelchair Platform Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability

Raktáron
Tétel: CE8KPE Model: MWB 300K-1

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,440.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform skála
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése40 óra.
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés0.1kg
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaMűanyag
Linearitás+/-0.1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége40 mm
A platform magassága1000 mm
Platform szélesség1000 mm
olvashatóság0.1 kg, 100 g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete800 x 800 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
EgységekKg
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei1000 x 1000 x 40 mm
A felületi mélység mérése800 mm
Súlyú felületi szélesség800 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78
Hajó magassága (cm)23
Hajó hossza (cm)104
Hajószélesség (cm)120
Származási országDE

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MWB 300K-1 Wheelchair Platform Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability
€1,440.75 /Mértékegység