KERN AND SOHN MCD 300K-1 székmérleg, 300 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMK

KERN AND SOHN MCD 300K-1 székmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KMK Modell: MCD 300K-1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,673.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzékmérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése40 óra.
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés0.1kg
Kijelző típusaLCD
Linearitás+/-0.1 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Platform mélysége370 mm
Platform szélesség500 mm
olvashatóság0.1 kg, 100 g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete390 x 360 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás300kg
Mérlegplatform méretei500 x 360 x 370 mm
A felületi mélység mérése360 mm
Súlyú felületi szélesség390 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.1684
Hajó magassága (cm)107.81
Hajó hossza (cm)68.88
Hajószélesség (cm)107.81
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MCD 300K-1 székmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€1,673.60 /Mértékegység