SPEEDAIRE Légfúrók

A Speedaire légfúrók sebességet, pontosságot és egyenletes teljesítményt kínálnak a sűrített levegővel végzett fúrási feladatok széles skálájához. Ergonómikus kialakításúak a nehezen elérhető és korlátozott helyeken történő használatra. Könnyű, általános és ipari besorolású modellekben kaphatók.

Szűrő

SPEEDAIRE -

Léghajtású fúrógépek, általános ügyelet

A Speedaire soros léghajtású fúrókat úgy gyártják, hogy a fúrótokmányt a szerszámtesttel együtt pozicionálják, lehetővé téve a mélyedésekben és szűk helyeken történő fúrást. Ezek a levegővel hajtott fúrók egy vonalban tartják a felhasználó alkarját a fúrószárral, hogy megőrizzék a tapadást és az irányíthatóságot alacsony nyomatékú alkalmazásoknál. Válasszon a léghajtású fúrók kínálatából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes tokmányméretben kaphatók.

StílusModellChuck MéretSzabad sebességTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 font€208.27
B21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 font€144.84
SPEEDAIRE -

Léghajtású pisztoly markolatfúrók

A Speedaire léghajtású pisztolymarkolatú fúrógépeket autóipari és összeszerelési feladatokhoz használják. A pisztolymarkolat kialakítása a felhasználó kezét a fúrótokmány mögé helyezi, hogy ergonomikus kezelést biztosítson a nyomás kifejtéséhez és a fúrás és rögzítés közbeni ellenőrzés megőrzéséhez. Ezek a könnyű fúrók kioldóval rendelkeznek a fúró aktiválásához. Sűrített levegővel működnek, hogy forgatják a biteket furatkészítési és rögzítési alkalmazásokban. 3/8 és 1/4 hüvelykes tokmány méretben kaphatók.

StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakIrányváltóSzerszám súlyaVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésChuck MéretÁr (ÁFA nélkül)
A45YY14--------€536.31
B48MA04--------€114.76
C45YY17--------€479.55
D48MA03--------€192.99
E45YY30--------€712.34
E45YY29--------€451.54
F45YY16--------€571.57
G45YY15--------€451.54
H10D2345 4 / 5 "3.37Igen1.43 fontNem19.551 / 4 "€284.05
H10D2408.25 "3.5LabdaNem2.0 fontIgen18.273 / 8 "€315.72
I12V7448.25 "3.5LabdaNem1.97 fontIgen20.01 / 4 "€225.55
SPEEDAIRE -

General Duty kulcs nélküli légfúrók, pisztoly stílusú

A Speedaire pisztolyos légfúrók sűrített levegővel működnek, hogy a fúrószárakat forgatják a furatkészítés és rögzítés során. Ezek a pisztolymarkolatú léghajtású fúrók felhasználóbarát kezelést tesznek lehetővé a nyomás kifejtéséhez és a kitartó irányításhoz a rögzítés és a fúrás során. Általában könnyebbek a vezetékes vagy akkus szerszámokhoz képest, amelyek csökkentik a felhasználó fáradtságát, ha hosszabb ideig használják őket. Válasszon ezeknek a légfúróknak a széles kínálatából, amelyek 3/8 és 1/2 hüvelykes tokmányméretben kaphatók.

StílusModellChuck MéretSzabad sebességFogantyúHáz anyagaTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A21AA751 / 2 "800 rpmAlumíniumAlumínium8.25 "Igen3.1 font€242.71
B21AA761 / 2 "800 rpmÖsszetettÖsszetett8.625 "Igen2.9 font€181.76
C21AA741 / 2 "400 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium8.75 "Igen3.6 font€337.79
D21AA733 / 8 "1800 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium7 5 / 16 "Igen2.5 font€113.76
E21AA683 / 8 "2600 rpmÖsszetettÖsszetett7.375 "Nem2.4 font€113.69
F21AA693 / 8 "2600 rpmÖsszetettÖsszetett7.375 "Nem2.4 font€122.52
G21AA703 / 8 "1800 rpmÖsszetettÖsszetett7.625 "Igen2.2 font€114.12
H21AA713 / 8 "1800 rpmÖsszetettÖsszetett7.625 "Igen2.2 font€119.65
I21AA723 / 8 "1800 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium7 5 / 16 "Igen2.5 font€48.02
SPEEDAIRE -

3/8 hüvelykes, 1500 fordulat / perc kulcsos légfúró

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
21AA79AB6EEH€237.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?