SPEEDAIRE General Duty kulcs nélküli légfúrók, pisztoly stílusú


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.0 , Csapágyak: Labda , CFM @ Teljes terhelés: 16 , Kötelesség: általános , HP: 1/2 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Stílus: Pisztoly , Változó sebesség: Nem
StílusModellChuck MéretSzabad sebességFogantyúHáz anyagaTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA75
1 / 2 "800 rpmAlumíniumAlumínium8.25 "Igen3.1 font€242.71
B
21AA76
1 / 2 "800 rpmÖsszetettÖsszetett8.625 "Igen2.9 font€181.76
C
21AA74
1 / 2 "400 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium8.75 "Igen3.6 font€337.79
D
21AA73
3 / 8 "1800 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium7 5 / 16 "Igen2.5 font€113.76
E
21AA68
3 / 8 "2600 rpmÖsszetettÖsszetett7.375 "Nem2.4 font€113.69
F
21AA69
3 / 8 "2600 rpmÖsszetettÖsszetett7.375 "Nem2.4 font€122.52
G
21AA70
3 / 8 "1800 rpmÖsszetettÖsszetett7.625 "Igen2.2 font€114.12
H
21AA71
3 / 8 "1800 rpmÖsszetettÖsszetett7.625 "Igen2.2 font€119.65
I
21AA72
3 / 8 "1800 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium7 5 / 16 "Igen2.5 font€48.02

General Duty kulcs nélküli légfúrók, pisztoly stílusú

A Speedaire pisztolyos légfúrók sűrített levegővel működnek, hogy a fúrószárakat forgatják a furatkészítés és rögzítés során. Ezek a pisztolymarkolatú léghajtású fúrók felhasználóbarát kezelést tesznek lehetővé a nyomás kifejtéséhez és a kitartó irányításhoz a rögzítés és a fúrás során. Általában könnyebbek a vezetékes vagy akkus szerszámokhoz képest, amelyek csökkentik a felhasználó fáradtságát, ha hosszabb ideig használják őket. Válasszon ezeknek a légfúróknak a széles kínálatából, amelyek 3/8 és 1/2 hüvelykes tokmányméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?