SPEEDAIRE Léghajtású fúrógépek, általános ügyelet


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.0 , Csapágyak: Labda , CFM @ Teljes terhelés: 16 , Kötelesség: általános , Fogantyú anyaga: Alumínium , Ház anyaga: Alumínium , HP: 1/2 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Tolatás: Nem , Stílus: Sorban , Változó sebesség: Igen
StílusModellChuck MéretSzabad sebességTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA77
1 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 font€208.27
B
21AA78
3 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 font€144.84

Léghajtású fúrógépek, általános ügyelet

A Speedaire soros léghajtású fúrókat úgy gyártják, hogy a fúrótokmányt a szerszámtesttel együtt pozicionálják, lehetővé téve a mélyedésekben és szűk helyeken történő fúrást. Ezek a levegővel hajtott fúrók egy vonalban tartják a felhasználó alkarját a fúrószárral, hogy megőrizzék a tapadást és az irányíthatóságot alacsony nyomatékú alkalmazásoknál. Válasszon a léghajtású fúrók kínálatából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes tokmányméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?