Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 10D240 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AA2BZX

SPEEDAIRE 10D240 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA2BZX Modell: 10D240
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
€315.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés18.27
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség2000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.25 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya2.0 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakIrányváltóSzerszám súlyaVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésChuck MéretÁr
SPEEDAIRE 10D234 Légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelyk | AA2BZQ 10D2345 4 / 5 "3.37Igen1.43 fontNem19.551 / 4 "€284.05
SPEEDAIRE 12V744 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelyk | AA4PDF 12V7448.25 "3.5LabdaNem1.97 fontIgen20.01 / 4 "€225.54
SPEEDAIRE 45YY14 fúró, 1/2 hüvelykes tokmány méretű, ipari, 450 ford./perc szabad fordulatszám, 0.7 LE, kulcsos | CU4BHP 45YY14--------€536.31
SPEEDAIRE 45YY16 fúró, 1/2 hüvelykes tokmány méretű, ipari használatra alkalmas, 450 ford./perc szabad fordulatszám, 0.7 LE, kulcsos | CU4BHQ 45YY16--------€571.57
SPEEDAIRE 48MA04 fúró, 3/8 hüvelykes tokmány méretű, könnyű, 2000 ford./perc szabad fordulatszám, 0.5 LE, kulcsos | CU4BHR 48MA04--------€114.76
SPEEDAIRE 45YY30 fúró, 7/16 hüvelykes tokmány méretű, ipari használatra alkalmas, 2, 600 ford./perc szabad fordulatszám, 0.7 LE, gyorscsere | CU4BHT 45YY30--------€712.34
SPEEDAIRE 45YY29 fúró, 7/16 hüvelykes tokmány méretű, ipari használatra alkalmas, 2, 600 ford./perc szabad fordulatszám, 0.7 LE, gyorscsere | CU4BHU 45YY29--------€451.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10D240 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes
€315.73 /Mértékegység