Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA79 légfúró kulcsos 3/8 hüvelykes 1500 ford./perc | AB6EEH

SPEEDAIRE 21AA79 légfúró kulcsos 3/8 hüvelykes 1500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EEH Modell: 21AA79
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
€237.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés16
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adóáltalános
Szabad sebesség1500 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8 1 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusDerékszög
Szerszám súlya2.5 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467115020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA79 légfúró kulcsos 3/8 hüvelykes 1500 ford./perc
€237.14 /Mértékegység