Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA72 kulcs nélküli 3/8 hüvelykes 1800 fordulat / perc fúrógép AB6EEA

SPEEDAIRE 21AA72 kulcs nélküli légfúró 3/8 hüvelykes 1800 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EEA Modell: 21AA72
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
€48.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés16
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusnem kulccsal felhúzható
Adóáltalános
Szabad sebesség1800 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 5 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
StílusPisztoly
Szerszám súlya2.5 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretSzabad sebességFogantyúHáz anyagaTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 21AA68 Kulcs nélküli légfúró 3/8 hüvelykes 2600 ford / perc | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmÖsszetettÖsszetett7.375 "Nem2.4 font€113.69
SPEEDAIRE 21AA69 légfúró kulcs 3/8 2600 4.0 / perc 6 Cfm | ABXNUMXEDX 21AA693 / 8 "2600 rpmÖsszetettÖsszetett7.375 "Nem2.4 font€122.52
SPEEDAIRE 21AA70 légfúró kulcs 3/8 1800 fordulat / perc 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmÖsszetettÖsszetett7.625 "Igen2.2 font€114.13
SPEEDAIRE 21AA71 Kulcs nélküli légfúró 3/8 hüvelykes 1800 ford / perc | AB6EDZ 21AA713 / 8 "1800 rpmÖsszetettÖsszetett7.625 "Igen2.2 font€119.64
SPEEDAIRE 21AA73 kulcsos légfúró 3/8 hüvelykes 1800 ford / perc | AB6EEB 21AA733 / 8 "1800 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium7 5 / 16 "Igen2.5 font€113.75
SPEEDAIRE 21AA74 kulcs nélküli légfúró 1/2 hüvelykes 400 ford / perc | AB6EEC 21AA741 / 2 "400 rpmAlumínium gumifogantyúvalAlumínium8.75 "Igen3.6 font€337.80
SPEEDAIRE 21AA75 kulcsfurat nélküli légfúró 1/2 hüvelykes, 800 ford / perc | AB6EED 21AA751 / 2 "800 rpmAlumíniumAlumínium8.25 "Igen3.1 font€242.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA72 kulcs nélküli légfúró 3/8 hüvelykes 1800 ford./perc
€48.02 /Mértékegység