Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA78 légfúró kulcs 3/8 hüvelyk 22000 fordulat / perc 4 Cfm | AB6EEG

SPEEDAIRE 21AA78 légfúró kulcs 3/8 hüvelykes 22000 ford./perc 4 Cfm

Raktáron
Tétel: AB6EEG Modell: 21AA78
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
€144.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés16
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adóáltalános
Szabad sebesség22,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 13 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusSorban
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya1.7 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretSzabad sebességTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 21AA77 Kulcs nélküli légfúró 1/4 hüvelykes 2600 6 / perc | ABXNUMXEEF 21AA771 / 4 "2600 rpm8.25 "2.0 font€208.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA78 légfúró kulcs 3/8 hüvelykes 22000 ford./perc 4 Cfm
€144.84 /Mértékegység