Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA77 Kulcs nélküli légfúró 1/4 hüvelykes 2600 6 / perc | ABXNUMXEEF

SPEEDAIRE 21AA77 kulcs nélküli légfúró 1/4 hüvelykes 2600 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EEF Modell: 21AA77
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
€208.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CsapágyakLabda
CFM @ Teljes terhelés16
Chuck Méret1 / 4 "
Fúrótokmány típusnem kulccsal felhúzható
Adóáltalános
Szabad sebesség2600 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP1/2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.25 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusSorban
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya2.0 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretSzabad sebességTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 21AA78 légfúró kulcs 3/8 hüvelyk 22000 fordulat / perc 4 Cfm | AB6EEG 21AA783 / 8 "22,000 rpm7 13 / 16 "1.7 font€144.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA77 kulcs nélküli légfúró 1/4 hüvelykes 2600 ford./perc
€208.27 /Mértékegység