SPEEDAIRE Léghajtású pisztoly markolatfúrók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: Ipari , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Stílus: Pisztoly
StílusModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakIrányváltóSzerszám súlyaVáltozó sebességCFM @ Teljes terhelésChuck MéretÁr (ÁFA nélkül)
A
45YY14
--------€536.31
B
48MA04
--------€114.76
C
45YY17
--------€479.55
D
48MA03
--------€192.99
E
45YY30
--------€712.34
E
45YY29
--------€451.54
F
45YY16
--------€571.57
G
45YY15
--------€451.54
H
10D234
5 4 / 5 "3.37Igen1.43 fontNem19.551 / 4 "€284.05
H
10D240
8.25 "3.5LabdaNem2.0 fontIgen18.273 / 8 "€315.72
I
12V744
8.25 "3.5LabdaNem1.97 fontIgen20.01 / 4 "€225.55

Léghajtású pisztoly markolatfúrók

A Speedaire léghajtású pisztolymarkolatú fúrógépeket autóipari és összeszerelési feladatokhoz használják. A pisztolymarkolat kialakítása a felhasználó kezét a fúrótokmány mögé helyezi, hogy ergonomikus kezelést biztosítson a nyomás kifejtéséhez és a fúrás és rögzítés közbeni ellenőrzés megőrzéséhez. Ezek a könnyű fúrók kioldóval rendelkeznek a fúró aktiválásához. Sűrített levegővel működnek, hogy forgatják a biteket furatkészítési és rögzítési alkalmazásokban. 3/8 és 1/4 hüvelykes tokmány méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?