SPEEDAIRE Légkompresszor szivattyúk

Tápláljon magas vagy közepes nyomású levegőt gázpalack feltöltéséhez, vagy HVAC vezérlőrendszerek vagy berendezések hajtásához. Robusztus öntöttvas / alumínium konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a 115 és 220 psi közötti nyomásnak. Egy- és kétfokozatú szivattyúkban kapható

Szűrő

SPEEDAIRE -

Légkompresszor szivattyúk

StílusModellRPMFura Dia.Barázdák számaSzelep típusaKerékátmérőOlajkapacitásKimeneti méretTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A1WD23--------€5,266.38
BQ0106001AJ--------€2,674.01
BQ0306001AJ--------€5,277.31
C1WD24--------€11,024.41
BQ0206001AJ--------€5,423.10
DRV2-15A-P02--------€3,581.70
ER2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Lemez22 "1.58 gal.1.2527.25 "€15,185.08
ajánlatkérés
FRV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Nád19 "1 gal.0.75 "21.12 "€9,016.94
ajánlatkérés
SPEEDAIRE -

Légkompresszor szivattyúk, fröccsenő kenéssel

A Speedaire fröccsenő kenésű légkompresszoros szivattyúk sűrített levegőt kínálnak az elektromos szerszámokhoz és berendezésekhez. Ezek a kétfokozatú szivattyúk alaplapokra vagy tartályokra szerelhetők, különösen légkompresszorok kiszolgálására. Válasszon a légkompresszoros szivattyúk széles választékából, amelyek 3/4, 3/8, 1.25 és 1/2 hüvelykes NPT méretben kaphatók.

StílusModellTeljes mélységFura Dia.befejezTeljes magasságTeljes szélességSzelep típusaHPMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A40 KH948.5 "2-9 / 16 "Porbevonatú10.5 "7"Nád1/2, 3/4, 1115 psi€852.82
B5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Zöldre festve17.437 "14.187 "Lemez1/2125 psi€951.11
C2WGX610.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-2135 psi€760.87
C2WGX710.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-3135 psi€931.69
D40 KH9312-39 / 64 "1.75 "Porbevonatú15 13 / 32 "21 45 / 64 "Nád4, 5175 psi€2,028.27
E40 KH9214 "2.75 "Porbevonatú13 "20 "Nád4, 5140 psi€1,138.72
F5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.75 "18 "Nád7.5175 psi€2,738.93
F5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt22.25 "18 "Nád5175 psi€3,187.91
G5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt21.5 "25 "Nád10175 psi€4,962.65
G4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?