SPEEDAIRE 5FTU0 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZF

SPEEDAIRE 5FTU0 légkompresszor szivattyú 1 fokozat

Raktáron
Tétel: AE3RZF Modell: 5FTU0

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€951.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.2-3 / 8 ", 2"
ÉpítésÖntöttvas
befejezZöldre festve
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás1.54
HP1/2
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás125 psi
Szerelési minta4 "szé x 3/8" mélység
NPT kimenet3 / 8 "
Hengerek száma1
Szakaszok száma1
Olajkapacitás6 oz.
Teljes mélység8.187 "
Teljes magasság17.437 "
Teljes szélesség14.187 "
Szivattyú fordulatszáma525
ForgásCCW
A tárcsa mérete @ 1725 / perc3-61 / 64 "
Lökethossz2"
Szelep anyagaSvéd Acél
Szelep típusaLemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.568
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lendkerék Dia. (12-5 / 8 ")
    • Lendkerék (Y)
    • Groove mennyiség (1)
    • Horonyszakasz (A)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységFura Dia.befejezTeljes magasságTeljes szélességSzelep típusaHPMax. NyomásÁr
SPEEDAIRE 2WGX6 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-2135 psi€760.87
SPEEDAIRE 2WGX7 légkompresszor szivattyú, 1 fokozat, 2-3 LE, 8-1/2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-3135 psi€931.69
SPEEDAIRE 4B248 légkompresszor-szivattyú 2 fokozatú AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.27
SPEEDAIRE 5F566 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.75 "18 "Nád7.5175 psi€2,738.93
SPEEDAIRE 5Z404 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt22.25 "18 "Nád5175 psi€3,187.90
SPEEDAIRE 5Z405 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt21.5 "25 "Nád10175 psi€4,962.66
SPEEDAIRE 40KH92 légkompresszor szivattyú 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40 KH9214 "2.75 "Porbevonatú13 "20 "Nád4, 5140 psi€1,138.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5FTU0 légkompresszor szivattyú 1 fokozat
€951.11 /Mértékegység