SPEEDAIRE 5F566 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE3RHC

SPEEDAIRE 5F566 légkompresszor szivattyú 2 fokozat

Raktáron
Tétel: AE3RHC Modell: 5F566

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,738.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.4-3/4", 2-1/2"
ÉpítésÖntöttvas
befejezFekete porszórt
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás25.1
HP7.5
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
Szerelési minta8-3 / 4 "Sz x 5-3 / 4" M
NPT kimenet1 / 2 "
Hengerek száma2
Szakaszok száma2
Olajkapacitás2 qt.
Teljes mélység16.5 "
Teljes magasság24.75 "
Teljes szélesség18 "
Szivattyú fordulatszáma1020
ForgásCCW
A tárcsa mérete @ 1725 / perc4-31 / 64 "
Lökethossz3"
Szelep anyagaRozsdamentes acél
Szelep típusaNád

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)53.59
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lendkerék Dia. (16-1 / 2 ")
    • Lendkerék (Y)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységFura Dia.befejezTeljes magasságTeljes szélességSzelep típusaHPMax. NyomásÁr
SPEEDAIRE 2WGX6 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-2135 psi€760.87
SPEEDAIRE 2WGX7 légkompresszor szivattyú, 1 fokozat, 2-3 LE, 8-1/2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-3135 psi€931.69
SPEEDAIRE 4B248 légkompresszor-szivattyú 2 fokozatú AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.27
SPEEDAIRE 5FTU0 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Zöldre festve17.437 "14.187 "Lemez1/2125 psi€951.11
SPEEDAIRE 5Z404 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt22.25 "18 "Nád5175 psi€3,187.90
SPEEDAIRE 5Z405 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt21.5 "25 "Nád10175 psi€4,962.66
SPEEDAIRE 40KH92 légkompresszor szivattyú 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40 KH9214 "2.75 "Porbevonatú13 "20 "Nád4, 5140 psi€1,138.72

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5F566 légkompresszor szivattyú 2 fokozat
€2,738.93 /Mértékegység