SPEEDAIRE R2-30A-P10 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 30 LE, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi-n | CH6RGY 3Z411

SPEEDAIRE R2-30A-P10 légkompresszoros szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 30 LE, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi-en

Tétel: CH6RGY Modell: R2-30A-P10Kereszthivatkozás: 3Z411
€15,185.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.3.25 "6.25"
Kapcsolat típusaNPT
ÉpítésÖntöttvas
Kenés típusaSplash kenve
Max. Üzemi nyomás175 psi
Hengerek száma4
Barázdák száma3
Szakaszok száma2
Olajkapacitás1.58 gal.
Kimeneti méret1.25
Teljes mélység27.25 "
Teljes magasság33.56 "
Teljes szélesség33 "
Kimenő teljesítmény30 hp
ForgásCCW
RPM890 RPM
Lökethossz4"
Szelep típusaLemez
Kerékátmérő22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 261
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellRPMFura Dia.Barázdák számaSzelep típusaKerékátmérőOlajkapacitásKimeneti méretTeljes mélységÁr
SPEEDAIRE RV2-15A-P04 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 15 LE, 34.8/49 Cfm, 175 Psi | CH6RKB 1WD22 RV2-15A-P041045 RPM2.5 ", 4.62"2Nád19 "1 gal.0.75 "21.12 "€7,452.02
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 1WD23 légkompresszoros szivattyú, nyomáskenés, 2 fokozatú, 7.5 LE, 17.3/23.5 Cfm 175 PSI-n | CU4AKX 1WD23--------€5,266.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 1 LE, 4.2 Cfm, 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,674.00
SPEEDAIRE Q0206001AJ légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 2 LE, 6.7 Cfm, 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€5,423.10
SPEEDAIRE Q0306001AJ légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 3 LE, 10.1 Cfm, 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€5,277.31
SPEEDAIRE RV2-15A-P02 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 7.5 LE, 17.3/23.5 Cfm 175 PSI-n | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------€3,581.70
SPEEDAIRE 1WD24 légkompresszoros szivattyú, nyomáskenés, 2 fokozatú, 15 LE, 34.8/49.0 Cfm 175 PSI-n | CU4ALC 1WD24--------€11,024.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE R2-30A-P10 légkompresszoros szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 30 LE, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi-en
€15,185.08 /Mértékegység