SPEEDAIRE 40KH92 légkompresszor szivattyú 140 psi 1100 rpm | AH9MVF

SPEEDAIRE 40KH92 légkompresszor szivattyú 140 psi 1100 rpm

Raktáron
Tétel: AH9MVF Modell: 40KH92

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,138.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Átl. Pump Life10,000 XNUMX óra.
Fura Dia.2.75 "
ÉpítésÖntöttvas
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás11.0, 16.5
HP4, 5
Kenés típusafröcskölés
Max. Nyomás140 psi
Szerelési minta7-1/2"W x 6-1/2"D
NPT kimenet1 / 2 "
Hengerek száma4
Szakaszok száma1
Olajkapacitás24 oz.
Teljes mélység14 "
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség20 "
Szivattyú fordulatszáma730, 1010
ForgásCCW
A tárcsa mérete @ 1725 / perc6 ", 8-19 / 64"
Lökethossz2"
Szelep anyagaRozsdamentes acél
Szelep típusaNád

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.17
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Horonyszakasz: A / B
    • Groove mennyiség: 1
    • Lendkerék: Igen
    • Lendkerék Dia. : 14-1 / 2 "

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységFura Dia.befejezTeljes magasságTeljes szélességSzelep típusaHPMax. NyomásÁr
SPEEDAIRE 2WGX6 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-2135 psi€760.87
SPEEDAIRE 2WGX7 légkompresszor szivattyú, 1 fokozat, 2-3 LE, 8-1/2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-3135 psi€931.69
SPEEDAIRE 4B248 légkompresszor-szivattyú 2 fokozatú AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.27
SPEEDAIRE 5F566 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.75 "18 "Nád7.5175 psi€2,738.93
SPEEDAIRE 5FTU0 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Zöldre festve17.437 "14.187 "Lemez1/2125 psi€951.11
SPEEDAIRE 5Z404 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt22.25 "18 "Nád5175 psi€3,187.90
SPEEDAIRE 5Z405 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt21.5 "25 "Nád10175 psi€4,962.66

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 40KH92 légkompresszor szivattyú 140 psi 1100 rpm
€1,138.72 /Mértékegység