SPEEDAIRE 2WGX7 légkompresszor szivattyú, 1 fokozat, 2-3 LE, 8-1/2 OZ, 135 PSI | AC3UPT

SPEEDAIRE 2WGX7 légkompresszoros szivattyú, 1 fokozat, 2-3 LE, 8-1/2 OZ, 135 PSI

Raktáron
Tétel: AC3UPT Modell: 2WGX7

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€931.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.2.75 "
ÉpítésÖntöttvas
befejezFekete porszórt
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás9.0
HP3
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás135 psi
Szerelési minta6-9 / 16 "Sz x 5-7 / 8" M
NPT kimenet3 / 8 "
Hengerek száma2
Szakaszok száma1
Olajkapacitás8-1 / 2 oz.
Teljes mélység10.25 "
Teljes magasság11.25 "
Teljes szélesség7"
Szivattyú fordulatszáma1100
ForgásCCW
A tárcsa mérete @ 1725 / perc2", 2-61/64", 3-5/32"
Lökethossz2"
Szelep anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.4325
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8414801615
Származási országCN

Termék részletek:

    • Lendkerék Dia. (10 ")
    • Lendkerék (N)
    • Groove mennyiség (1)
    • Horonyszakasz (A)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységFura Dia.befejezTeljes magasságTeljes szélességSzelep típusaHPMax. NyomásÁr
SPEEDAIRE 2WGX6 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-2135 psi€760.87
SPEEDAIRE 4B248 légkompresszor-szivattyú 2 fokozatú AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.27
SPEEDAIRE 5F566 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.75 "18 "Nád7.5175 psi€2,738.93
SPEEDAIRE 5FTU0 légkompresszor szivattyú 1 fokozat | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Zöldre festve17.437 "14.187 "Lemez1/2125 psi€951.11
SPEEDAIRE 5Z404 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt22.25 "18 "Nád5175 psi€3,187.90
SPEEDAIRE 5Z405 légkompresszor szivattyú 2 fokozat | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt21.5 "25 "Nád10175 psi€4,962.66
SPEEDAIRE 40KH92 légkompresszor szivattyú 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40 KH9214 "2.75 "Porbevonatú13 "20 "Nád4, 5140 psi€1,138.72

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2WGX7 légkompresszoros szivattyú, 1 fokozat, 2-3 LE, 8-1/2 OZ, 135 PSI
€931.69 /Mértékegység