AKRO-MILS 30292 Akrobins Super Size Bins


Szűrő
Magasság: 10 "hogy 12" , Belső magasság: 9 1 / 8 " , Belső hossz: 26 3 / 4 " , Belső szélesség: 9" , Hossz: 26 " , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 10 " , Külső hossz: 29 7 / 8 " , Külső szélesség: 11 " , Súly kapacitás: 300 lbs. , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30292KÉK
Kék150 font4€91.68
B
30292 SCLAR
Szűrő kikapcsolása300 font4€120.38
C
30292GREY
szürke--€91.68
ajánlatkérés
D
30292RED
Piros150 font4€91.68
E
30292YELLO
Sárga150 font4€91.68

30292 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils 30292 sorozatú, szuper méretű AkroBins készletek tárolására és rendszerezésére szolgálnak irodákban és kereskedelmi terekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek a nagyobb szilárdság, korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a szuper méretű tárolók helyet takarítanak meg, ha egymásra helyezik őket, vagy stabil tárolóegységeket képeznek acél- és drótpolcokon, acélkocsikon és babakocsin. Széles elülső nyílással rendelkeznek a tárgyakhoz való könnyű hozzáférés érdekében, nagy fogantyúval a hátoldalra formázva a tartály könnyű hordozásához, több elválasztó nyílással a készlet elkülönítéséhez és nagy címkefelülettel a tárolt tételek könnyű azonosításához. Ezek a nagy kapacitású rakodótartályok vízállóak és ellenállnak a gyenge savaknak és lúgoknak. Válasszon a 29-7/8 x 11 x 10 hüvelyk (külső hossz x külső szélesség x külső magasság) szuper méretű tárolók széles választékából, kék, tiszta, sárga és piros színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?