SPEEDAIRE RV2-15A-P04 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 15 LE, 34.8/49 Cfm, 175 Psi | CH6RKB 1WD22

SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm At 175 Psi

Tétel: CH6RKB Modell: RV2-15A-P04Kereszthivatkozás: 1WD22
€9,016.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor szivattyú
Fura Dia.2.5 ", 4.62"
Kapcsolat típusaNPT
ÉpítésÖntöttvas
Kenés típusaSplash kenve
Max. Üzemi nyomás175 psi
Hengerek száma4
Barázdák száma2
Szakaszok száma2
Olajkapacitás1 gal.
Kimeneti méret0.75 "
Teljes mélység21.12 "
Teljes magasság24.87 "
Teljes szélesség25 "
Kimenő teljesítmény15 hp
ForgásCCW
RPM1045 RPM
Lökethossz3"
Szelep típusaNád
Kerékátmérő19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.4
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellRPMFura Dia.Barázdák számaSzelep típusaKerékátmérőOlajkapacitásKimeneti méretTeljes mélységÁr
SPEEDAIRE R2-30A-P10 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 30 LE, 76.7/90.1/101 Cfm 175 Psi-n | CH6RGY 3Z411 R2-30A-P10890 RPM3.25 "6.25"3Lemez22 "1.58 gal.1.2527.25 "€12,549.65
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 1WD23 légkompresszoros szivattyú, nyomáskenés, 2 fokozatú, 7.5 LE, 17.3/23.5 Cfm 175 PSI-n | CU4AKX 1WD23--------€5,266.38
SPEEDAIRE Q0106001AJ légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 1 LE, 4.2 Cfm, 100 PSI | CU4AKY 787KV5 Q0106001AJ--------€2,674.00
SPEEDAIRE Q0206001AJ légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 2 LE, 6.7 Cfm, 100 PSI | CU4AKZ 787KV6 Q0206001AJ--------€5,423.10
SPEEDAIRE Q0306001AJ légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 1 fokozat, 3 LE, 10.1 Cfm, 100 PSI | CU4ALA 787KV7 Q0306001AJ--------€5,277.31
SPEEDAIRE RV2-15A-P02 légkompresszor szivattyú, fröccsenő kenéssel, 2 fokozatú, 7.5 LE, 17.3/23.5 Cfm 175 PSI-n | CU4ALB 1WD21 RV2-15A-P02--------€3,581.70
SPEEDAIRE 1WD24 légkompresszoros szivattyú, nyomáskenés, 2 fokozatú, 15 LE, 34.8/49.0 Cfm 175 PSI-n | CU4ALC 1WD24--------€11,024.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE RV2-15A-P04 Air Compressor Pump, Splash Lubricated, 2 Stage, 15 hp, 34.8/49 Cfm At 175 Psi
€9,016.94 /Mértékegység