SPEEDAIRE Légkompresszor szivattyúk, fröccsenő kenéssel


A Speedaire fröccsenő kenésű légkompresszoros szivattyúk ideálisak a levegő beszívására és sűrítésére. Ezeket a szivattyúegységeket levegőhengerben tárolják, és alkalmasak elektromos szerszámokhoz, gyártáshoz, autószervizhez és mezőgazdasági alkalmazásokhoz.

Szűrő
Építés: Öntöttvas , Forgatás: CCW
StílusModellTeljes mélységFura Dia.befejezTeljes magasságTeljes szélességSzelep típusaHPMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
40 KH94
8.5 "2-9 / 16 "Porbevonatú10.5 "7"Nád1/2, 3/4, 1115 psi€852.82
B
5FTU0
8.187 "2-3 / 8 ", 2"Zöldre festve17.437 "14.187 "Lemez1/2125 psi€951.11
C
2WGX6
10.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-2135 psi€760.87
C
2WGX7
10.25 "2.75 "Fekete porszórt11.25 "7"-3135 psi€931.69
D
40 KH93
12-39 / 64 "1.75 "Porbevonatú15 13 / 32 "21 45 / 64 "Nád4, 5175 psi€2,028.27
E
40 KH92
14 "2.75 "Porbevonatú13 "20 "Nád4, 5140 psi€1,138.72
F
5F566
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.75 "18 "Nád7.5175 psi€2,738.93
F
5Z404
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt22.25 "18 "Nád5175 psi€3,187.91
G
5Z405
18.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt21.5 "25 "Nád10175 psi€4,962.65
G
4B248
19.5 "4-3/4", 2-1/2"Fekete porszórt24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.26

Légkompresszor szivattyúk, fröccsenő kenéssel

A Speedaire fröccsenő kenésű légkompresszoros szivattyúk sűrített levegőt kínálnak az elektromos szerszámokhoz és berendezésekhez. Ezek a kétfokozatú szivattyúk alaplapokra vagy tartályokra szerelhetők, különösen légkompresszorok kiszolgálására. Válasszon a légkompresszoros szivattyúk széles választékából, amelyek 3/4, 3/8, 1.25 és 1/2 hüvelykes NPT méretben kaphatók.

Működési mechanizmus

  • Ezek a kompresszorok bemeneti és kimeneti szelepekkel és lendkerékkel rendelkeznek, amely az óramutató járásával ellentétes irányban forog.
  • Ahogy a lendkerék forog, levegőt szív be egy bemeneti nyíláson keresztül, amely a lendkerék és a ház közé esik.
  • Ahogy a lendkerék forog és tovább forog, a köztük lévő levegő mennyisége csökken, ami összenyomódást okoz.
  • A sűrített levegő ezután a kilépőszelepeken keresztül egy tárolótartályba kerül.

Jellemzők

  • Öntöttvas konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a nagy mechanikai szilárdság érdekében.
  • Ezek a szivattyúk fröccsenő kenéssel rendelkeznek, így nincs szükség további felszerelésre.
  • Rozsdamentes acél vagy svéd acél reed/tárcsás szelepekkel rendelkeznek, amelyek növelik a térfogati és a szivattyú hatékonyságát.
  • Ezek a Speedaire légkompresszorok lendkerékkel vannak felszerelve a kiváló egyensúly és rezgéscsillapítás érdekében.
  • 1 és 2 fokozatú változatban kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az 1 és 2 fokozatú légkompresszorok között?

Az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok közötti alapvető különbség a kompressziós fokozatok száma. Egy 1-fokozatú kompresszorban egyszer sűrítik a levegőt, míg egy 2-fokozatú kompresszorban kétszer (a nyomás megkétszerezése érdekében).

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kompresszoros szivattyúk vásárlásakor?

  • A felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy szükségük van-e dugattyús vagy rotációs szivattyúkra, és hogy az alkalmazások egy- vagy többlépcsős működést igényelnek.
  • Ezenkívül ellenőrizniük kell a légkompresszor teljesítményét lóerőben (LE). Minél nagyobb a lóerő, annál magasabb a költség. Tehát válassza ki a teljesítményt az alkalmazás követelményeinek megfelelően.
  • A speciális alkalmazások meghatározott mennyiségű légnyomást és légáramlási sebességet igényelnek. A légkompresszoros szivattyú által kínált maximális légnyomásnak és légáramlás sebességének és térfogatának meg kell egyeznie az alkalmazással a vásárlás előtt. A CFM (köbláb per perc) azt a maximális levegőmennyiséget jelöli, amelyet a kompresszor képes előállítani egy előre beállított nyomásszint mellett.

Mekkora ezeknek a Speedaire légkompresszoros szivattyúknak a maximális üzemi nyomása?

Ezek a légkompresszorok 115 és 175 psi közötti nyomáson működhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?