YELLOW JACKET Mérők és elektronika

Túlhevítés / túlhűtés számológépek; valamint a digitális LCD, a SuperEvac LCD és a kézi vákuummérők a pontos leolvasáshoz és a mély vákuumtartományok érzékeléséhez. Tartalmaz egy gyárilag kalibrált érzékelőt, amely képes kezelni a 760000 mikronos nyomást, és egy automatikus akkumulátor-megtakarítóval, amely 20 perc után kikapcsol

Szűrő

YELLOW JACKET -

Vákuummérők

A Yellow Jacket vákuummérők pontosan mérik a nyomást vákuumban. Tartalmaznak egy hővezető képesség-érzékelőt a vákuum belsejében a hőmérséklet fenntartására, valamint egy LCD-képernyőt, amely akár 10 mikronos leolvasást is megjeleníthet 7 különböző egységben. Az LCD-képernyő automatikus kikapcsolással rendelkezik az akkumulátor hatékonysága érdekében, és az alacsony töltöttségi szint jelzője. Egyes modellek 12 hüvelykes vezetékkel vannak felszerelve, amely 24 hüvelykig nyújtható. Ezek a vákuummérők digitális és hűtési változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellMérési tartományTápegységtípusÁr (ÁFA nélkül)
A69020---€348.36
ajánlatkérés
B690751 - 760,000 XNUMX mikronD cellás akkumulátorDigitális€786.41
C6908610 - 25,000 XNUMX mikron9V akkumulátorDigitális€584.30
D6908025 - 100,000 XNUMX mikron9V akkumulátorHűtés€397.14
YELLOW JACKET -

Digitális túlhevítéses túlhűtési mérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
69196AB8TLH-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?