YELLOW JACKET Kompakt gömbcsapok


A Yellow Jacket kompakt golyóscsapok alkalmasak a rendszer nyitására/zárására áramlásszabályozási alkalmazásokban. Ezek a szelepek tartalmazzák a szeleptestet, két ülést, egy szárat és fogantyút, egy motorháztetőt és egy golyót.

Szűrő
Burst nyomás: 4000 PSI , Szín: Arany , Szerelési anyag: Sárgaréz , Tömlők száma: 0 , Munkahelyi nyomás: 800 PSI
StílusModellSzögCsatlakozás méretetípusÁr (ÁFA nélkül)
A
93843
0 fok1/4 "női x 1/4" férfiH VAC€53.06
B
93842
45 fok1 / 4 "golyóscsap€161.35
C
93844
Egyenes1/4 "női x 1/4" férfiH VAC€51.61

Jellemzők

  • Ezek az 1/4 hüvelykes sárgaréz szelepek teljes áramlást biztosítanak a hűtőközeg feltöltéséhez és visszanyeréséhez 0, 45 és 90 fokos szögben.
  • Maximum 800 psi üzemi nyomást és 4000 psi felszakítási nyomást képesek kezelni.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a golyóscsapok funkciója?

A Yellow Jacket elzárószelepek (gömbcsapok) segítenek a folyadék vagy gáz áramlásának szabályozásában egy furattal rendelkező forgógolyó segítségével. A golyó tengelye körüli forgatásával a közeg áramolhat vagy blokkolhat (szükség szerint).

Mi az a hűtőközeg?

A hűtőközeg olyan munkafolyadék, amelyet a légkondicionálók és hűtőszekrények hűtési ciklusában használnak, hogy elnyeljék a hőt a réztekercsekből, és ventilátorokon keresztül távozzanak a levegőből. A leggyakoribb hűtőközegek a CFC-k, HCFC-k, HFC-k és így tovább.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?