YELLOW JACKET Hőszivattyú-nyomásmérők


A SÁRGA KABÁTÁS hőszivattyú elosztó-nyomásmérői a hőszivattyúhoz áramló levegő mennyiségét mutatják. Ezek a mérőeszközök hasznosak a hűtő- és HVAC-rendszerekben.

Szűrő
Csatlakozás mérete: 1/8 "MPT , Átmérő: 3.125 " , Mérőmű típusa: Nem folyadékkal töltött , Munkahelyi nyomás: 800 PSI
StílusModellszínektípusÁr (ÁFA nélkül)
A
49142
KékAlsó oldal€68.89
B
49141
PirosMagas oldal€70.37

Jellemzők

  • A YELLOW JACKET nyomásmérők nagy, 3.125 hüvelykes tárcsával rendelkeznek a könnyű megfigyelés érdekében.
  • Nylon tömítésekkel rendelkeznek, hogy elkerüljék a szivárgást a mérés során.
  • A márka magas és alsó mérőműszereket kínál a hőszivattyú nyomásának és átmeneteinek leolvasására fűtési vagy hűtési üzemmódban.
  • Ezek a hőszivattyús mérőórák rezgésmentes technológiával rendelkeznek, sárgaréz túlfeszültség-védővel, hogy minimalizálják a tű lüktetését.

Kompatibilis kiegészítők

  • SÁRGA KABÁT 49100 Cserekristály: Ez a kristály helyettesíti a meglévő deformált/kopott kristályt a tiszta megfigyelések érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartományban vannak ezek az elosztó-nyomásmérők?

0-800 psi.

Milyen pontosak ezek a nyomásmérők?

+/-1%.

Mi a felső és az alsó oldal a hűtőrendszerben?

Az alacsony nyomású vagy alacsony oldal az a rész, ahol a hűtőközeg elpárologtatja a hőt. A nagynyomású vagy magas oldal a hűtőrendszer azon része, ahol a hűtőközeggőz hőt bocsát ki, miközben visszacsapódik folyadékká.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?