YELLOW JACKET Töltő tömlők


A Yellow Jacket töltőtömlők ammóniavezetékek, hengerszelepek és fűtőolaj-szerelvények hűtőközeg-tartalmának kiszolgálására szolgálnak.

Szűrő
szög: 45 fok , Feltörési nyomás: 4000 PSI , Szerelési anyag: Sárgaréz , Tömlő anyaga: Gumi , Munkahelyi nyomás: 800 PSI
StílusModellszínekCsatlakozás méreteTételHosszTömlők számatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
25202
Kék1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€71.20
B
25602
Piros1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€70.40
C
25980
Piros, sárga, kék1/4 "NőTöltő tömlő készlet9"3H VAC€210.79
D
21990
Piros, sárga, kék, fekete1 / 4 "Töltő tömlő60 "4Hűtés és légkondicionálás€236.00
E
25002
Sárga1/4 "NőTöltő tömlő9"1H VAC€68.45

Töltő tömlők

A Yellow Jacket töltőtömlők az ammóniavezetékek, a hengerszelepek és a fűtőolaj-szerelvények hűtőközeg-tartalmának kiszolgálására szolgálnak. Ezeket a tömlőket nedvességgáttal tervezték, hogy fokozottan ellenálljanak a nedvesség migrációjának, ami ennek eredményeként szennyezheti a drága hűtőközegeket. Ezeknek a Yellow Jacket tömlőknek a nylon áteresztési gátja megfelel a J2196 SAE CFC-, HCFC- és HFC-hűtőközegekre vonatkozó követelményeinek. Ezen tömlők széles választéka elérhető piros, kék és sárga színben raptor Supplies.

Jellemzők

  • Masszív burkolattal és rugalmas hátlappal rendelkeznek a zord körülmények közötti védelem érdekében, valamint poliészterszálas fonással a megerősítéshez. Nejlon áteresztő gátat is kínálnak, hogy távol tartsák a szennyeződéseket.
  • A Yellow Jacket tömlők nedvességzáró réteggel rendelkeznek, amely növeli az ellenállást a nedvesség migrációjával szemben, amely egyébként szennyezheti a drága hűtőközegeket.
  • Kompatibilisek a CFC, HCFC és HFC hűtőközegekkel, és 180 Fahrenheit-fok maximális üzemi hőmérsékletet is kibírnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a kompakt golyóscsapnak?

Ezeket a szelepeket a rendszer nyitására/zárására tervezték áramlásszabályozási alkalmazásokban. Tartalmaznak egy szeleptestet, két ülést, egy szárat és fogantyút, egy motorháztetőt és egy golyót, amely lehetővé teszi a teljes áramlást a hűtőközeg feltöltéséhez és visszanyeréséhez.

Mi az a visszacsapódásgátló SealRight szerelvény?

Ezek az alacsony veszteségű szerelvények azonnal felfogják a hűtőközeget a tömlőben, ha leválasztják, és megakadályozzák a lehetséges veszélyeket.

Mi a célja a fém fogantyúnak ezekben a HVAC töltőtömlőkben?

A tömlő végén található fém fogantyú úgy van kialakítva, hogy illeszkedjen a szűk helyekre, és felfogja az összes jelenlévő gázt, hogy megakadályozza a kifújást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?