YELLOW JACKET Brute II 4 szelepelosztók


A Yellow Jacket Brute II 4 szelepes elosztói hűtők és hűtőrendszerek diagnosztizálására vagy javítására szolgálnak. Kovácsolt alumíniumötvözetből készültek, így könnyűek és könnyen kezelhetők. 3/8 hüvelykes furatot is kínálnak a gyorsabb vákuum és töltés érdekében.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
46013
€737.49
B
46010
€410.61

Jellemzők

  • Nagyméretű és könnyen leolvasható acéltokokkal rendelkeznek (piros és kék), amelyek lehetővé teszik az elölről való hozzáférést a könnyű terepi kalibrálás érdekében.
  • Kompakt kialakításuk kiváló ütésállóságot, vibrációt és lüktetést biztosít a kiváló teljesítmény érdekében.
  • 4 szelepes szerelvényük van, ahol a negyedik tömlő lehetővé teszi a csatlakozást a hi/lo oldalakhoz, a hűtőközegtartályhoz és a visszanyerő egységhez vagy a vákuumszivattyúhoz diagnosztikához, evakuáláshoz és töltéshez tömlők kapcsolása nélkül.
  • Ezenkívül kontúros, könnyen megfogható fogantyúkkal vannak felszerelve a pozitív ellenőrzés érdekében, és színkóddal vannak ellátva a gyors azonosítás érdekében.
  • Az ütési ütések elleni védelem érdekében mérőcsomagtartóval rendelkeznek, és kompatibilisek az R-22, R-404A és R-410A hűtőközegekkel.

Gyakran ismételt kérdések

Mire jó a négyszelepes csatlakozás?

A Brute 2 Yellow Jacket töltőcsonk négyszelepes csatlakozással rendelkezik, beleértve a vákuumot, az alsó oldalt, a felső oldalt és a hűtőközeg vezetékeket, amelyek működés közben egyedileg vezérelhetők.

Mi a célja a kémlelőüvegnek?

Ezek az egységek kémlelőüveggel vannak ellátva, amely megtekintheti a hűtőközeg mozgását, és figyelemmel kíséri az állapotot a töltés és a helyreállítás során.

Mi a hálószűrő funkciója?

Ezek az elosztók 100 hálós szűrővel rendelkeznek az összes fáklyás szerelvényen, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását és meghosszabbítsák az ülés élettartamát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?