YELLOW JACKET Kiürítő vákuumszivattyúk


A Yellow Jacket vákuumszivattyúk olyan mechanikus eszközök, amelyek alkalmasak gáz- és levegőmolekulák zárt területről történő eltávolítására. A vákuumszivattyúk különféle iparágakban és alkalmazásokban használhatók levegő- és gázmolekulák eltávolítására egy folyamatból, beleértve az élelmiszer- és italipart, a félvezetőipart és az elektromos áramot....ctronika ipar, orvosi, fafeldolgozás és még sok más. Ezek a vákuumszivattyúk száraz vagy nedves változatban kaphatók, a rajtuk áthaladó közegtől függően.Olvass tovább

Szűrő
HP: 1/2 , Hz: 60 , Teljes magasság: 11.5 " , Teljes szélesség: 6" , Feszültség: 115 VAC
StílusModellAC erősítőktest anyagaElmozdulásBemeneti port méreteOlajkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
93600
-Alumínium7.0 cfm1/4 "és 3/8" fáklya28 oz.16.25 "€1,014.41
B
93580
6.2Fém8.0 cfm1/4 "és 1/2" fáklya32 oz.16.75 "-
ajánlatkérés
C
93590
10.0Alumínium11.1 cfm1/4 "és 1/2" fáklya44 oz.17.5 "-
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A Yellow Jacket vákuumszivattyú elsődleges funkciója a nyomás szabályozása zárt térben, hogy teljes vagy részleges vákuumot hozzon létre kémiailag vagy mechanikusan. A nyomás mindig megpróbál egyensúlyt teremteni a kapcsolódó régiók között, miközben a gázmolekulák magasról alacsonyra áramlanak, kitöltve a térfogat teljes területét.
  • Így ha új kisnyomású teret vezetünk be, akkor a nagynyomású területről a gáz természetesen az új, alacsony nyomású térbe áramlik.
  • Figyeljük meg, ez a vákuumfolyamat nem a ?szívás? gázok, hanem molekulák kényszerítésével.
  • A vákuumszivattyúk hatékonyan mozgatják a gázmolekulákat egyik területről a másikra, hogy a magas és alacsony nyomású állapotok megváltoztatásával vákuumot hozzanak létre.

Jellemzők

  • A Yellow Jacket vákuumszivattyúk nagy teherbírású csapágyakkal és rotorokkal, valamint beépített hűtőbordákkal hűtik a szivattyút, javítva a teljesítményt.
  • Széles szájú olajtartály-nyílással rendelkeznek a kényelmes, tisztább töltés érdekében, és nagy sárgaréz olajleeresztővel rendelkeznek, amely megkönnyíti a gyors olajcserét.
  • Ezek a vákuumszivattyúk egy leválasztó szeleppel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az olajcserét a vákuum elvesztése nélkül az egységben, és gáz ballasztszeleppel rendelkeznek, amely megőrzi az olajat a nedves rendszer kiürítése közben.
  • Megfelelő vállpánttal rendelkeznek a hosszú szakaszokon történő könnyű szállításhoz, beépített rögzítési pontokkal.
  • Belső szívószeleppel rendelkeznek, amely áramkimaradás esetén megakadályozza az olaj visszaáramlását az egységbe.
  • Ezek a Yellow Jacket vákuumszivattyúk nagy teherbírású acél fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek kényelmes szállítást biztosítanak, és egy emelőhorog a szivattyúk háztetőre történő emeléséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Miben különböznek a 2 fokozatú vákuumszivattyúk az 1 fokozatú vákuumszivattyúktól?

A kétfokozatú vákuumszivattyú két rotorral és lapátokkal rendelkezik. Az első szakasz vákuumot hoz létre, a második szakasz pedig megtisztítja a rendszert, és egy mélyebb végső vákuumszintre irányít. Ennek eredményeként a kétfokozatú szivattyúk mélyebb vákuumot tudnak biztosítani, mint az egyfokozatú szivattyúk.

Mit értünk CFM alatt a vákuumszivattyúban?

A CFM vagy köbméter per perc a vákuumrendszeren átáramló levegő mérése.

Hogyan válasszunk vákuumszivattyút?

A vákuumszivattyú kiválasztásakor a felhasználóknak olyan tényezőket kell figyelembe venniük, mint a vákuumszint és a szivattyúzási sebesség, a folyamat vagy az alkalmazás hatása a szivattyúra, valamint a szivattyú hatása a folyamatra vagy alkalmazásra. A felhasználóknak ellenőrizniük kell a szivattyú karbantartási költségeit is.

Milyen típusú olajat használnak a vákuumszivattyúhoz?

A nagy forgódugattyús vákuumszivattyúkban használt olaj olyan ásványolaj, amelyet desztillációs eljáráson mentek keresztül a gőznyomás csökkentése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?