YELLOW JACKET Lángoló eszközök


A Yellow Jacket kiterelő szerszámokat hűtőközegcsövek és gázcsövek nyomással történő összekapcsolására tervezték, hogy erős mechanikai kötést hozzanak létre a pozitív tömítés érdekében. Ezek a szerszámok lágy fémeken használhatók, beleértve a réz-, sárgaréz- és alumíniumcsöveket.

Szűrő
Építés: Acél , Fáklya típusa: 45 fokos, egyetlen kör , Fogantyú: Párnázott , Teljes hossz: 14 "
StílusModellKapacitás Cső OD (In.)Ár (ÁFA nélkül)
A
60440
3/4€385.03
B
60295
3/4€261.72
C
60278
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€360.46
D
60210
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€92.60
E
60270
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€200.60

Lángoló eszközök

A Yellow Jacket kiterelő szerszámokat hűtőközegcsövek és gázcsövek nyomással történő csatlakoztatására tervezték, hogy erős mechanikai csatlakozást hozzanak létre a pozitív tömítés érdekében. Ezek az acélszerszámok párnázott fogantyúval rendelkeznek a kényelmes fogás érdekében, és egy sokoldalú polírozó kúppal rendelkeznek, amely egy körben 45 fokos kiszélesedést biztosít, így sima gördülést tesz lehetővé anélkül, hogy a réz- vagy alumíniumcsöveket elkopnák vagy megrongálnák. Beépített magassági ütközővel (automatikus magasságmérővel) rendelkeznek, hogy megfeleljenek a megfelelő csőmagasság követelményeinek. A 60295-ös modell beépített tengelykapcsoló-kioldóval van felszerelve, amely megakadályozza a túlzott nyomatékot. Válasszon ezeknek a csőtágító szerszámoknak a széles kínálatából, amelyek 3/16-3/4 hüvelykes külső átmérőjű tartományban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Helyezze a csövet a szerszám megfelelő lyukába, és győződjön meg arról, hogy a cső enyhén érinti a készüléket. Finoman csúsztassa a kengyelt a cső tetejére.
  • A fáklyázási folyamat elindításához használjon forgatónyomatékkal rendelkező motoros fúrót. Ha a kúp szabadon pörög, a fáklyaszerszám tökéletesen működik. A kiszélesedés akkor fejeződik be, amikor a kúp megáll és nem forog tovább. Ne boruljon fel.
  • Kézi kiszélesítéshez vegye le az oldalsó fogantyút az oldalról, és használja a járom tetején. Vagy használja a felső fogantyút a kézi forgatáshoz.
  • A szerszám motoros fúróval vagy kézi működtetéssel vissza tudja állítani a járom eredeti helyzetébe. Engedje el az oldalsó fogantyút a járom hátrafelé mozgatásához. Most nyissa ki a kiszélesedő rudat a kiszélesedő cső eltávolításához.

Jellemzők

  • Párnázott fogantyúval rendelkeznek a kényelmes fogás érdekében, és csökkentik a fáradtságot a szerszám használata közben.
  • Ezek az acélszerszámok sokoldalú csiszolókúppal rendelkeznek, amely egy körön 45 fokos kiszélesedést biztosít, így sima gördülést tesz lehetővé anélkül, hogy a lágy fémek elkopnának vagy megrongálódnának.
  • Modell 60295 beépített tengelykapcsoló-kioldóval van ellátva, amely megakadályozza a túlzott nyomatékot.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen fontos utasítások vannak a fáklyázáshoz?

  • A hibás peremelés szivárgást okozhat a rendszerben, ezért a szivárgások és visszahívások elkerülése érdekében éles kerékkel vágja le a csöveket egy minőségi vágószerszámban a tiszta derékszögű vágás érdekében.
  • A cső szűkülésének elkerülése érdekében használjon könnyű kézzel az adagolócsavart.
  • Az eltávolítatlan sorja letörheti a csöveket, vagy megkarcolhatja a kiszélesedett felületet. A sorja eltávolításához használjon sorjátlanító eszközt a csövek széleinek simítására.
  • Mindig használjon egy csepp olajat a peremező kúpra és az adagolócsavarra a pontos működés érdekében, hogy tökéletes 45 fokos peremet érjen el a jó tömítés érdekében.

Mi az az integrált stop?

Ezek a szerszámok beépített ütközővel, más néven automatikus magasságmérővel rendelkeznek, hogy megfeleljenek a csőmagasság követelményeinek bizonyos alkalmazásokhoz.

Korrózióállóak ezek a termékek?

A Yellow Jacket kiszélesedő szerszámok fekete oxiddal bevont acélból készülnek, és hőkezeltek a tartósság és a kiváló korrózióállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?