SHARPE SZELEPEK

A márka katalógusában teljes nyílású golyóscsapok, vezérlő, tűzbiztos golyós, fémüléses golyós, öblített fenéktartály, kriogén, klór és termikus folyadék golyóscsapok találhatók. Sharpe szelepek szénacél golyóscsapok ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek klóráramlást igényelnek. Ezek a klór golyóscsapok tokozott testcsavarokkal rendelkeznek a nagy kopásállóság érdekében. Nagy ciklusú szártömítéssel rendelkeznek a szivárgásmentes tömítés és a szelep egyenletes működése érdekében. Ezek a szelepek beépített szerelőpárnával rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Zárható fogantyúval rendelkeznek, amely megakadályozza a szelep nyitását/zárását erős rezgések és véletlen ütések ellen.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SHARPE SZELEPEK Kapu- és gömbszelepek

Kapu és földgömb szelepek800-as és 150-es osztályú szelepek, amelyek a csővezeték folyadékáramának szabályozására szolgálnak egy ON / OFF működtetésű csavaros vagy csavart motorháztető segítségével. Különböző nyomásfokozatokban, anyagokban és csatlakozásokban kapható (194 termék)

SHARPE VALVES Golyós szelepek

Gömbcsapok316-os rozsdamentes acél, szénacél, gömbgrafitos öntöttvas és öntöttvas soros golyóscsapok, amelyek ideálisak a folyadékáramlás szabályozására ipari és vegyi feldolgozási alkalmazásokban. Kifújásbiztos szárak kettős O-gyűrűs tömítésekkel (99 termék)

SHARPE SZELEPEK Visszacsapó- és lábszelepek

Ellenőrző és lábszelepekNACE MR0175-nek megfelelő, szénacél és gömbgrafitos öntöttvas visszacsapó szelepek a folyadékok / gázok / gőz visszaáramlásának megakadályozására; széles körben használják olajfolt áramlási vonalakban. Rozsdamentes acél golyók, kettős O-gyűrűs Viton szártömítések és kifújásbiztos szárak (196 termék)

SHARPE SZELEPEK Pneumatikus működtetésű golyóscsapok

Pneumatikus működtetésű gömbcsapokSzénacél és rozsdamentes acél szelepek, amelyek levegőt használnak egy irányba, és rugók működnek fordított irányban; ellenáll a nagy nyomásnak (8 termék)

SHARPE SZELEPEK Pneumatikus működtetők

Pneumatikus működtetőkRack és fogaskerék szelep kialakítással és eloxált alumínium testtel rendelkezik; a szelep helyzetének a levegő lineáris vagy rotációs mozgássá alakításával történő beállítására szolgál (17 termék)

SHARPE VALVES Pillangószelepek

Pillangószelepek(84 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Sharpe szelepek cikkszámai gyakran KERESZT-hivatkozást mutatnak a különféle termékekre Parker termékek. Tehát, HA olyan Sharpe szelepet keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy az egyenértékű cikk elérhető nálunk.

Szállítás

Ezek a golyóscsapok kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

A Sharpe szelepekről

A márka katalógusában teljes nyílású golyóscsapok, vezérlő, tűzbiztos golyós, fémüléses golyós, öblített fenéktartály, kriogén, klór és termikus folyadék golyóscsapok találhatók. Sharpe szelepek szénacél golyóscsapok ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek klóráramlást igényelnek. Ezek a klór golyóscsapok tokozott testcsavarokkal rendelkeznek a nagy kopásállóság érdekében. Nagy ciklusú szártömítéssel rendelkeznek a szivárgásmentes tömítés és a szelep egyenletes működése érdekében. Ezek a szelepek beépített szerelőpárnával rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Zárható fogantyúval rendelkeznek, amely megakadályozza a szelep nyitását/zárását erős rezgések és véletlen ütések ellen.

Főbb kereskedelmi nevek

Lug & Wafer golyósszelepek

Lug & Wafer golyósszelepek

Ezek a szelepek ideálisak a csővezetékek két karimája közé történő beépítéshez folyadékáramlási alkalmazásokhoz. Unibody kialakítással és PTFE ülésekkel rendelkeznek a szivárgások elkerülése érdekében, és 316 rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek az ütésállóság érdekében. Éles terhelésű szártömítéssel rendelkeznek, így biztosítva a maximális biztonságot.

V-port vezérlőszelepek

V-port vezérlőszelepek

Ezek a szelepek biztosítják a folyadékáramlás elektronikus vezérlését a folyadékátviteli alkalmazásokban. 3 részes kialakításuk az egyszerű hibaelhárítás érdekében, és nincs holtjáték-csatlakozás a laza érintkezők megelőzése érdekében. Ezek a szelepek sorhegeszthetőek, lehetővé téve az állandó telepítést.

Gyakran ismételt kérdések

A golyóscsapok részben kinyithatók?

Javasoljuk, hogy a golyóscsapokat teljesen nyissa ki, hogy lehetővé tegye a víz/folyadék teljes áramlását. A szelep részleges kinyitása folyadékáramlási ingadozásokhoz vezethet.

Hol használják a kriogén szelepeket?

Ezeket a szelepeket földgáz- és petrolkémiai áramlásszabályozási alkalmazásokban használják. Ideálisak gyúlékony, robbanásveszélyes és mérgező közegáramlási alkalmazásokhoz.