SHARPE VALVES CF8M rozsdamentes acél szelep, karima


Szűrő
Test anyaga: CF8M rozsdamentes acél , Motorháztető stílus: Meghúzva , Osztály: class 150 , Kapcsolat típus: Karima , Fogantyú anyaga: Öntöttvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 450 fok F , Max. Gőznyomás: 150 psi , Max. Víznyomás: 275 psi , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: CF8M rozsdamentes acél
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
SV35116010
5"1"9"€1,082.75
A
SV35116014
6.5 "1.5 "11 "€1,445.13
A
SV35116020
7"2"12.593€1,577.28
A
SV35116030
8"3"16-13 / 32 "€2,583.18
A
SV35116040
9"4"20 "€3,410.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?